Nuevas incorporaciones de productos
Calidad, innovación y excelencia
¡Ya disponibles a la venta!





MODYF · Verano 2026
Ropa de trabajo que no para, aunque apriete el calor.
El nuevo catálogo de verano MODYF ya está aquí. Tejidos técnicos, cortes funcionales y estilo profesional para los meses más exigentes.
Ref. 0827 000 002
Permite atacar tuercas en espárragos o varillas roscadas.
Carraca reversible de 19 mm para vasos pasantes, con cabeza compacta de 80 dientes, arco de giro reducido y mango ergonómico.
Ref. 5701 431 000
Limpieza de hojas, polvo y restos en segundos.
Motor brushless, caudal 12.200 l/min y dos intensidades con gatillo de bloqueo. Ligero, ergonómico y con tubo desmontable.
Ref. 5701 433 000
Para mantenimiento de setos medianos y grandes.
Cuchillas de 610 mm con separación 20 mm, motor brushless y hombre muerto de seguridad. Ergonómico, preciso y sin cables.
Ref. 5861 764 000
Inspección y limpieza en un solo paso.
Cuenta con una sonda flexible, imágenes nítidas en tiempo real y una amplia capacidad de almacenamiento para fotos y vídeos.