MASTERKOL C2 TE S1

Ref.: 5875100452
Ver todas las versiones
MASTERKOL-C2-TE-S1-BLANCA-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASTERKOL-C2-TE-S1-BLANCA-25KG
MASTERKOL C2 TE S1
Cemento cola flexible de altas prestaciones
  • Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días.
  • Indicado para aplicaciones verticales y horizontales.
  • Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base.
  • Resistente a atmósferas industriales.
  • No presenta envejecimiento en la intemperie.
  • Resiste perfectamente la inmersión en agua y los cambios térmicos.
  • Clasificación C2 TE S1 EN-12.004
  • No descuelga.

Consumo

  • Sobre superficies lisas de 2 a 3 kg/m².
  • Sobre revoco de 3 a 3,5 kg/m².
  • En caso de doble encolado de 5 a 6 kg/m².

• Los soportes serán siempre resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites.


• Mezclar 6 litros de agua por cada saco de 25 kg.


• Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.


• Dejar reposar durante 2 minutos y volver a amasar antes de aplicar.


• Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m² y peinarlo con la llana dentada siempre en línea recta, perpendicular a una arista de la baldosa y antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. A continuación, macizar todas las piezas golpeándolas con una maza de goma.


• Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 30 min.


• Temperatura de aplicación mín. +5ºC y máx. +35ºC.


• Es totalmente transitable para el rejunteo pasadas 24 horas.


• Para la colocación en fachadas, es imprescindible seguir las especificaciones del capítulo 7.4.- de la norma EN138.002; usar la técnica del doble encolado y si las piezas son de formato mayor a 30x30 cm se usarán también anclajes metálicos de inoxidable.


Fijación de cualquier tipo de cerámica (azulejo, gres, gres porcelánico) en las siguientes aplicaciones:


- Sobre soportes de hormigón o mortero, hormigón o fábrica de ladrillo.


- Sobre yeso o placas de cartón yeso (previamente aplicar una capa de Uniresin (Art. Nº 0893 210 500/0893 540 21) a excepción de placas hidrófugas en qué no sería necesario.


- En muros medianeros, tapias.


- Fachadas (según indicaciones de la normativa UNE-EN 138.002).


- En pavimentos tanto interiores como exteriores, incluso de gran tránsito peatonal (áreas comerciales, aeropuertos, hospitales, escuelas.)


- Suelos radiantes.


- En sobreposiciones en interiores.


- Sobre los sistemas de impermeabilización Würth:


Multimortar (Art. Nº 0890 353 015) / Pressulastic (Art. Nº 0890 350 301) / Elasticproof (Art. Nº 0890 353 020) / Elastproof (Art.Nº 0890 353 003) / Sealproof (Art. Nº 0892 300..) / Acueproof (Art. Nº 0892 200..) / Impelast (Art. Nº 0893 220..) / Witanflex (Art. Nº 0893 220 23..) / Cerafix 525 (Art. Nº5875 100 525).


- En piscinas y depósitos tanto directamente sobre el soporte del vaso (hormigón o mortero) como sobre los sistemas de impermeabilización Würth:


Multimortar (Art. Nº 0890 353 015) / Pressulastic (Art. Nº 0890 350 301) / Elasticproof (Art. Nº 0890 353 020) / Elastproof (Art. Nº 0890 353 003).


- Además, para la fijación de piedra natural en muros medianeros o tapias o fachadas (según norma UNE-EN 138.002).


- En general para la fijación de cerámica tanto en interior (cuartos de baño, pisos, cocinas) como en exterior (terrazas, patios, Fachadas) incluso en piscinas.


Conservación:


Durante 12 meses desde la fecha de fabricación. En su envase original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las heladas y del calor excesivo.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Área de descargas

Dop

595216372.pdf

Catálogo General

5875100452

Ficha Técnica

32406249.pdf

Hoja de datos de seguridad

04920628.PDF
Scroll to top