Conjunto para amarre interior de 1,5 T

Ref.: 071392 062
CJTO-COMPLETO-AMARRE-INT-1,5T-2PZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-COMPLETO-AMARRE-INT-1,5T-2PZAS
Conjunto para amarre interior de 1,5 T
  • Cinturón y carraca fabricados según EN-12195-2.
  • Cierre para rail universal.
  • Largo total del conjunto: 4.5 m.
  • Ancho de la cinta: 50 mm.
  • Conjunto ideal para el amarre interior de cajas en remolques de caja cerrada y frigoríficos.
  • STF (Fuerza): 250 daN.
  • SHF (fuerza manual: 50 daN.
  • Carga de trabajo:

Recto - 750 kg

Curva - 1.500 kg

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071392062

Ficha Técnica

32408895.pdf
Scroll to top