Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 416541025
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4017-12.9-(ZFSHL)-M10X25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-12.9-(ZFSHL)-M10X25
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero, clase de resistencia 12.9, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de lámina de zinc, con capa superior, color plata, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

    Condiciones de período de protección contra la corrosión

    de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Grosor mínimo del revestimiento

    8 µm
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca completa
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Sí
    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    25 mm
    Más Información

    Longitud

    25 mm
    Más Información

    DIN de referencia

    933
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza hexagonal
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Fricción mínima

    0.09 µ
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    17.77 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS16
    Más Información

    Altura de la cabeza

    6.4 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Condiciones de temperatura máxima

    180 °C
    Más Información

    Par de apriete al 90 % del límite elástico

    81 Nm
    Más Información

    Fricción máxima

    0.14 µ
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    1200 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    10 mm
    Más Información

    Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

    ≥ 12
    Más Información

    Min. resulting pre-load force

    25 kN
    Más Información

    Ancho de llave

    16 mm
    Más Información

    Arandela que debe usarse con nivel de dureza

    ≥ 380 HV
    Más Información

    Clase de propiedad

    12,9
    Más Información

    Max. resulting pre-load force

    50 kN
    Más Información

    Paso

    1.5 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731815890980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    24.000 g
    Más Información

    ISO

    4017
    Más Información

    Normas

    ISO 4017
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M10
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión/condiciones

    720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Fricción mínima/máxima

    0,09-0,14 µ
    Más Información

    Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

    25-50 kN
    Más Información
    Scroll to top