Espuma

Ref.: 0892152001
Ver todas las versiones
ESPUMA PUR PURLOGIC ADVANCE, 750 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA PUR PURLOGIC ADVANCE, 750 ML
Espuma
PURLOGIC® ADVANCE
Para amortiguar, aislar, fijar, rellenar y realizar aislamientos en ventanas, huecos de tuberías y huecos en paredes
Características
  • Espuma de curado rápido por humedad.
  • Flexible y de alta adherencia sobre hormigón, ladrillos, mármol, granito, metal, madera, PVC y poliestireno.
  • No adhiere en PE, PP, PTFE y siliconas.
  • Lista al uso para aplicación a pistola.
  • Endurece rápidamente y es resistente al envejecimiento y a la putrefacción.
  • Resistente a un gran número de disolventes, pinturas y productos químicos.
  • Su expansión es de celda compacta.
  • Se puede pintar una vez seca con pintura base agua.
  • No es resistente a los UV, hay que protegerla con silicona, MS polímero o poliuretano resistente a los UV.

Ventajas
  • Absorbe los movimientos propios de los cambios climatológicos bruscos.
  • Ideal para trabajos generales de reparación en la construcción.
Beneficios
  • Creación de espuma compacta que facilita un rellenado mucho más controlado y preciso.

Limpiar, desengrasar y humedecer las superficies con agua antes de aplicar la espuma.


Agitar enérgicamente el envase 20-30 veces antes de aplicar la espuma.


Extraer el tapón, roscar en la pistola de aplicación y aplicar el producto.


Para eliminar los restos frescos de espuma utilizar el limpiador PU, Art. Nº 0892 160.


Una vez la espuma quede endurecida se puede eliminar fácilmente de forma mecánica con un cútter o una cuchilla.


Aplicar siempre en posición vertical invertida y si es posible de abajo hacia arriba.


En el caso de aplicar varias juntas superpuestas, esperar que formen piel para aplicar una sobre la otra.


En el caso de aplicar a temperatura ambiente por debajo de +5 °C, mantener los envases a temperatura entre +20 y +25°C para que la salida de producto sea regular, (se puede conseguir sumergiendo los envases en agua caliente).

Resistencia completa

48 h
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Elongación de ruptura

22 %
Más Información

Resistencia a la compresión

5 kPa
Más Información

Condiciones de resistencia a la compresión

a 23 °C y una humedad relativa del 50 %, deformación relativ
Más Información

Base química

Poliuretano 1K de curado por humedad
Más Información

Rendimiento aproximado en metros

15 m
Más Información

Estructura de celdas

Abierto
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

5 °C
Más Información

Condiciones para el rendimiento

a 23 °C y 50 % de humedad, en forma liberada
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

40 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Color champán
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Resistente al paso del tiempo

Sí
Más Información

Alargamiento de ruptura

22 %
Más Información

Condiciones de densidad moldeada

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de absorción de agua

de acuerdo con DIN EN 1609
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

60 kPa
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Densidad

17 kg/m³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Densidad moldeada máxima

19 kg/m³
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

30 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

80 %
Más Información

Densidad moldeada

17 kg/m³
Más Información

No tiene adherencia después

6 min
Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

según EN 12090
Más Información

Condiciones de aplicación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Contenedor

Aerosol Smart-Straw
Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

de acuerdo con DIN 53571
Más Información

Peso del contenido

851 g
Más Información

Condiciones de expansión final

A 20 °C y una humedad relativa del 50 %, probado de acuerdo
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53571
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

conforme a Feica TM 1018:2015
Más Información

Código de embalaje

0A1
Más Información

Condiciones de aislamiento acústico de las juntas

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a la cizalladura

20 kPa
Más Información

Condiciones de resistencia a la cizalladura

de acuerdo con DIN 53427
Más Información

Se puede cortar después

30 min
Más Información

Clase de materiales de construcción

B3 - De alta inflamabilidad
Más Información

Concentración de VOC (CH)

20 %
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

en estado curado
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

897.000 g
Más Información

Aislante acústico para articulaciones

62 dB
Más Información

Densidad moldeada mínima

15 kg/m³
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN EN 12667
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Densidad moldeada/condiciones

17 kg/m³ / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Elongación de ruptura/condiciones

22 / de acuerdo con DIN 53571
Más Información

Densidad/condiciones

17 kg/m³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento de la superficie/

5 hasta 30 °C / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 25 °C / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad moldeada mínima/máxima

15-19 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B3 - De alta inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones

40 l / a 23 °C y 50 % de humedad, en forma liberada
Más Información

Densidad moldeada mínima/máxima/condiciones

15-19 kg/m³ / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

48 h / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 30 °C
Más Información

Aislamiento acústico de las juntas/condiciones

62 dB / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

22 % / de acuerdo con DIN 53571
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

5 hasta 30 °C / en estado curado
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

5 hasta 30 °C
Más Información

Sin adherencia/condiciones

6 min / a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892152001

Ficha Técnica

667304078.pdf

Hoja de datos de seguridad

05199196.PDF
Scroll to top