Escalera telescópica

Ref.: 0962975400
Ver todas las versiones
ESCALERA TELESCOPICA-9SPRO-3M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA TELESCOPICA-9SPRO-3M
Escalera telescópica
Estable y flexible en su uso, ahorra espacio en el transporte y el almacenamiento.
  • Resistencia a la torsión y estabilidad muy altas gracias al diseño triangular de las vigas.
  • Los peldaños de 80 mm de profundidad con ranuras garantizan una excelente resistencia al deslizamiento y una base cómoda y segura.
  • Se puede extender fácilmente a la longitud deseada.
  • Mayor seguridad gracias a los mecanismos de bloqueo automático con indicador de bloqueo claramente visible.
  • Sistema de desbloqueo sencillo para retraer la escalera: basta con pulsar dos botones.
  • Con protección de dedos: el sistema de amortiguación garantiza que la escalera se retraiga de forma controlada y segura.
  • Apoyo firme gracias a la superficie de contacto máxima proporcionada por las patas de goma en ángulo.
  • Tipo 4.1m con soporte plegable.
  • Las tapas de caucho del extremo superior de los rieles laterales minimizan el deslizamiento y los daños en las paredes.
  • Las superficies anodizadas aumentan la durabilidad de la escalera y permiten una manipulación limpia y sin suciedad.

Altura de alcance máx.

3.89 m
Más Información

Altura de trabajo máxima

3.38 m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

With folding traverse

No
Más Información

Longitud de transporte

0.76 m
Más Información

Anchura

0.47 m
Más Información

Profundidad del peldaño

80 mm
Más Información

Max. dock height (at 75° tilting)

2.71 m
Más Información

Peso

10.2 kg
Más Información

Área de soporte según TRBS 2121-2

Sí
Más Información

Longitud máxima

2.89 m
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Distancia de escalón

300 mm
Más Información

Altura máxima del soporte

1.89 m
Más Información

Altura de transporte

0.10 m
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Anchura de transporte

0.47 m
Más Información

Código del sistema armonizado

76129080000
Más Información

Longitud mínima

0.76 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10200.000 g
Más Información

Número de peldaños

1 x 9
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

Dimensión de transporte

0,76 x 0,47 x 0,10 m
Más Información

Longitud mínima/máxima

0,76-2,89 m
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

670575206.pdf

Catálogo General

0962975400

Ficha Técnica

667363238.pdf
Scroll to top