Soporte

Ref.: 0502551009
Ver todas las versiones
BASE NATURAL ATORNILLAR BRIDA 5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE NATURAL ATORNILLAR BRIDA 5MM
Soporte
Para agrupar distintos cables, mangueras, etc.

Fijación o agrupación de cables o mangueras sin torsión

Presilla para cables o mangueras con forma de prisma


  • Se puede utilizar para fijaciones mediante tornillos o remaches

  • Para utilizarse en la fabricación de armarios de distribución, maquinaria y sistemas de control

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Longitud

15.8 mm
Más Información

Anchura

10.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

máx. 5 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Altura

6.94 mm
Más Información

Longitud x anchura

15,8 x 10,3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0502551009

Ficha Técnica

669263118.pdf
Scroll to top