La barra del colgador de ropa elevable debe guiarse durante todo el movimiento. Evite las caídas incontroladas o la elevación repentina de la barra para prendas de vestir.
Superficie |
AN |
Color de la carcasa |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Ancho útil máximo del armario |
600 mm |
Material de la carcasa |
Plástico |
Superficie del brazo |
Anodizado |
Capacidad de carga |
10 kg |
Ancho útil mínimo del armario |
450 mm |
Superficie de la carcasa |
Barnizado |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
2520.000 g |
Color del brazo |
Color plata |
Altura |
860 mm |
Material del brazo |
Aluminio |
Catálogo General |
0683699204 |
Ficha Técnica |
669273253.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683699204 |