Barra de sujeción de carga

Ref.: 0713920420
Ver todas las versiones
BARRA AJUSTABLE 2520-2900MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA AJUSTABLE 2520-2900MM
Barra de sujeción de carga
Para fijar la carga en la superficie de carga
  • Elemento de sujeción de altura ajustable
  • Protección antideslizante con patas de goma en ambos extremos
  • Con un muelle en el tubo para un uso más flexible

  • Bloqueo positivo

  • Se puede utilizar para asegurar la carga vertical y horizontal

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del tubo

38 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2520 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2900 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.350 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2520-2900 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713920420

Ficha Técnica

667207687.pdf
Scroll to top