Barra armario abatible

Ref.: 0683699106
Ver todas las versiones
COLGADOR ABATIBLE MODULO600-700 GRAFITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLGADOR ABATIBLE MODULO600-700 GRAFITO
Barra armario abatible
Barra armario

Características

  • Fabricado en Plástico y Acero
  • Superficie de la carcasa. lacada
  • Color: Aluminio, Grafito, Negro y Moka
  • Capacidad de carga máxima: 10Kg
  • Altura del producto: 840mm
  • Altura mínima necesaria: 860mm
  • Profundidad mínima instalación: 175mm
  • Sistema simétrico para montaje en ambos lados del armario (no guarda mano)
  • Sistema amortiguado al subir y bajar la barra

Ventajas

  • Máximo aprovechamiento del espacio.

Aplicaciones

  • Modernización de armarios existentes.
  • Acondicionamiento armarios.
  • Aprovechamiento del espacio.

Recomendaciones

  • Guiar la barra durante todo el movimiento
  • Evitar caídas o levantamientos bruscos.

Incluido

  • Instrucciones Montaje.

Para distanciar 25mm entre barra y mueble. Esta disponible distanciador: PR01_0683699128 y PR01_0683699127

Superficie

LAC
Más Información

Ancho útil máximo del armario

700 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Anchura máxima

600 mm
Más Información

Capacidad de carga

10 kg
Más Información

Ancho útil mínimo del armario

600 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Lacado
Más Información

Anchura mínima

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.520 kg
Más Información

Altura

840 mm
Más Información

Aptitud para la altura mínima del módulo

860 mm
Más Información

Material del brazo

Acero
Más Información

Anchura mínima/máxima

450-600 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683699106

Ficha Técnica

669273258.pdf
Scroll to top