Polvo para línea de tiza

Ref.: 0713700100
POLVO TRAZADOR AZUL 1KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLVO TRAZADOR AZUL 1KG
Polvo para línea de tiza
Polvo de tiza
  • Las botellas tienen un tapón fácilmente resellable.
  • Disponible en diferentes colores y unidad de envasado.
  • Almacenar lejos de la humedad.

Material

Tiza
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1089.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713700100

Ficha Técnica

32406040.pdf

Hoja de datos de seguridad

04900410.PDF
Scroll to top