Placa distanciadora

Ref.: 0683699207
Ver todas las versiones
DISTANCIADOR B.ELEVABLE KL10A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR B.ELEVABLE KL10A
Placa distanciadora
Colgador de ropa elevable KL 10 A
Para evitar el cierre de la puerta

Se recomienda utilizar tornillos Assy de ∅ 4 x 20 mm para atornillar.

Material

PLA
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.000 g
Más Información
Scroll to top