Mascarilla plegable

Ref.: 0899110106
Ver todas las versiones
MASCARILLA FM900 EN149 FFP2D V NR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA FM900 EN149 FFP2D V NR
Mascarilla plegable
FM900
Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III. SEGÚN EN 149. Para proteger contra partículas sólidas tóxicas y aerosoles o liquídos de base acuosa u oleica. Su filtro soldado en una sola pieza, evita desprender pelusas.
  • Forma ergonómica plegable, buen ajuste a la cara.
  • Click nasal flexible para ajustar a la nariz.
  • Filtro textil multicapa fabricado en una sola pieza soldada, no desprende fibras. Baja resistencia a la respiración.
  • Válvula y click del arnés fabricados en plástico polipropileno, buena resistente a hidrocarburos y a químicos en general.
  • Arnés de cabeza flexible en goma natural.
  • Diseño plegable con envasado en bolsa de plástico individual.

FFP2: contra partículas peligrosas de baja toxicidad como: polvo, humo, aerosoles, hasta 10 veces el VLA o TLV.


Ideal para el mantenimiento industrial, industria del automóvil y transporte, líneas blancas, industria química e industria alimentaria. Apto también para fundiciones, acerías, construcción, cementeras, amianto, industria textil, farmacéutica e industria en general.


Almacenar a una temperatura entre -10ºC y +40ºC, humidad relativa máxima 80%.


Uso en atmósfera con nivel mínimo de oxígeno <19,5%.

Material del filtro

Polipropileno
Más Información

Clase de filtro

FFP2 NR D
Más Información

Diseño

Plegable
Más Información

Sin látex

No
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Categoría

III
Más Información

Material de la válvula

Polipropileno
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Limitación de uso

Hasta 10 veces el límite de exposición en el puesto de traba
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

669348300.pdf

Catálogo General

0899110106

Ficha Técnica

671152138.pdf
Scroll to top