Anillo de ajuste

Ref.: 0425710
Ver todas las versiones
A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-D10,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-D10,0
Anillo de ajuste
DIN 705 forma A y perno roscado DIN 553, acero sin recubrimiento

Se puede almacenar en sistema ORSY®


Hasta d1 = 70 mm con un perno roscado, más de d1 = 70 mm con dos pernos roscados

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Número de pernos roscados

1 Uds
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del pasador roscado

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

DIN

705
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Diámetro interno

10.000 mm
Más Información

Normas

DIN 705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno roscado

M 5 mm
Más Información
Scroll to top