Producto de limpieza

Ref.: 0893764077
Ver todas las versiones
AC CLEAN LIMPIADOR AC 5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AC CLEAN LIMPIADOR AC 5L
Producto de limpieza
AC CLEAN
Producto apto para la limpieza de circuitos de climatizadores y aires acondicionados.

Eliminación de todo tipo de suciedad

Microorganismos, bacterias, nicotina, grasa, moho y polvo.

Alto poder de limpieza

Hace innecesario el uso de medios mecánicos para limpiar los circuitos.


  • Desinfección y limpieza de equipos, conductos de aire acondicionado, campanas extractoras y filtros.

  • Especialmente adecuado para su uso en la industria alimentaria.

  • Electrodomésticos de refrigeración industriales y comerciales, invernaderos de almacenamiento de frutas y verduras, vehículos de refrigeración.

Se recomienda que la aplicación la lleve a cabo personal especializado.

Base química

Etanol
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893764077

Ficha Técnica

671130718.pdf

Hoja de datos de seguridad

05111913.PDF
Scroll to top