Mosquetón Trilock

Ref.: 0899032984
Ver todas las versiones
MOSQUETÓN ALU ASIMÉTRICO AUTOMÁTIC EN362
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOSQUETÓN ALU ASIMÉTRICO AUTOMÁTIC EN362
Mosquetón Trilock
Mosquetón de aluminio con triple bloqueo automático para máxima seguridad
  • Mosquetón ligero hecho de aluminio de alta calidad para la máxima comodidad
  • Cierre Trilock con triple bloqueo automático para la máxima seguridad
  • La forma en D garantiza una distribución óptima de la carga y reduce el riesgo de torsión y enganche
  • Gran volumen interno para conectar varios lazos de cuerda o nudos, ideal para fines de seguridad
  • Diseño ergonómico para un manejo cómodo y seguro, incluso durante largos periodos de uso
  • Compatible con guantes y equipos de protección personal
  • Cumple todos los estándares y certificaciones de seguridad relevantes para la seguridad profesional y la ropa de trabajo

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

11.2 cm
Más Información

Anchura

7.3 cm
Más Información

Anchura máxima de la boca

2.2 cm
Más Información

Vida útil desde la producción

360 mes
Más Información

Breaking load open

9 kN
Más Información

Breaking load Horizontal

8 kN
Más Información

Breaking load Vertical

23 kN
Más Información

Estándar EN

362
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Normas

EN 362
Más Información
Scroll to top