Soplador de hojas inalámbrico a batería ALB 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701431000
Ver todas las versiones
SOPLADOR-BAT-(ALB 18 COMPACT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPLADOR-BAT-(ALB 18 COMPACT)
Soplador de hojas inalámbrico a batería ALB 18 COMPACT M-CUBE
Potente y silencioso ventilador inalámbrico para eliminar rápidamente las hojas y la suciedad
  • Eficiente motor sin escobillas para una eficiencia excelente y una larga duración de la batería
  • Control preciso de la potencia de soplado
  • Potencia de soplado constante en funcionamiento continuo gracias al interruptor del acelerador bloqueable
  • Diseño fino y bien equilibrado con superficie de agarre recubierta de caucho para un trabajo sin fatiga
  • Correa de hombro acolchada para una posición de trabajo ergonómica
  • Tubo del ventilador robusto y fácilmente extraíble con aro de protección metálico
  • Almacenamiento que ahorra espacio gracias al práctico ojal colgante
  • Silencioso gracias a la alimentación por batería, ideal para zonas sensibles al ruido
  • Limpieza eficaz con un caudal de aire de 12 200 l/min a través de la boquilla redonda
  • Manejo agradable y silencioso con un nivel de presión acústica de 97 dB
  • Bajas vibraciones de 1,3 m/s² para un trabajo cómodo
  • Fácil de manipular gracias a un peso de la herramienta eléctrica de solo 2,24 kg sin batería y 2,9 kg con batería

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

14400 1/min
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2.24 kg
Más Información

Flujo de aire (boquilla redonda)

12200 l/min
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.9 kg
Más Información

Air velocity min.

0 m/s
Más Información

Vibración

1.3 m/s²
Más Información

Nivel de presión acústica (en el oído del usuario)

84 dB
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Nivel de presión acústica

97 dB
Más Información

Air velocity max.

51.2 m/s
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 1/min
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3137.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-14400 1/min
Más Información

Air velocity min./max.

0-51,2 m/s
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701431000

Ficha Técnica

674756292.pdf

Manual instrucciones

Y12024110702000028771713646e4991

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top