Normalizado, DIN

Tornillería DIN Würth

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de tornillería DIN con soluciones para todo tipo de aplicaciones profesionales. Dentro de esta categoría encontrarás tornillos hexagonales, tornillos Allen, tornillos de cabeza avellanada, tornillos de cabeza cilíndrica, espárragos, tuercas, arandelas y muchos otros elementos de fijación normalizados.

Scroll to top

Tornillería DIN profesional: precisión, resistencia y fiabilidad

La tornillería DIN constituye la base de innumerables uniones mecánicas en los sectores industrial, metalúrgico, automoción, mantenimiento, instalaciones y construcción. Al estar fabricada conforme a estándares internacionales, garantiza dimensiones uniformes, una excelente intercambiabilidad entre componentes y un montaje seguro.

En Würth España ofrecemos tornillería DIN fabricada con materiales de alta calidad y disponible en diferentes clases de resistencia, acabados y tratamientos superficiales para adaptarse a todo tipo de entornos y exigencias técnicas. Ya sea para aplicaciones estructurales, montajes industriales o trabajos de mantenimiento, encontrarás la solución adecuada para cada necesidad.

Tornillería DIN de calidad para profesionales

En Würth desarrollamos soluciones de fijación pensadas para ofrecer la máxima fiabilidad en el trabajo diario de los profesionales. Nuestra amplia gama de tornillería DIN responde a los más altos estándares de calidad y permite cubrir desde las aplicaciones más habituales hasta las necesidades técnicas más específicas.

Gracias a nuestra experiencia, a la constante innovación y al desarrollo continuo de nuevos productos, ponemos a disposición de nuestros clientes una gama completa de tornillería normalizada.

1. ¿Qué es la tornillería DIN?

La tornillería DIN está formada por tornillos, tuercas, arandelas y otros elementos de fijación fabricados conforme a las normas DIN (Deutsches Institut für Normung). Estas normas establecen dimensiones, tolerancias y características técnicas que garantizan la compatibilidad y la calidad de las piezas.

2. ¿Qué diferencia hay entre una norma DIN y una norma ISO?

Muchas normas DIN han evolucionado hasta convertirse en normas ISO o tienen una equivalencia directa. Aunque existen pequeñas diferencias en algunos casos, ambas buscan estandarizar las dimensiones y prestaciones de los elementos de fijación para asegurar su intercambiabilidad.

3. ¿Qué tipos de tornillería DIN puedo encontrar?

Dentro de la tornillería DIN encontrarás una amplia variedad de productos, como tornillos hexagonales, tornillos Allen, tornillos de cabeza avellanada, tornillos de cabeza cilíndrica, espárragos, tuercas, arandelas y otros elementos de unión normalizados para aplicaciones profesionales.

4. ¿Cómo elegir la tornillería DIN adecuada?

Para seleccionar la tornillería adecuada debes tener en cuenta el diámetro, la longitud, el tipo de cabeza, el paso de rosca, la clase de resistencia, el material y el acabado superficial, además de las condiciones de trabajo y el tipo de aplicación.

6. ¿Qué materiales están disponibles en la tornillería DIN?

La tornillería DIN puede fabricarse en acero al carbono, acero inoxidable A2 y A4, latón u otros materiales específicos. La elección dependerá del nivel de resistencia mecánica y de la protección frente a la corrosión que requiera cada aplicación.

Categorías destacadas: