Termómetro infrarrojo láser multipunto

Ref.: 5634008010
Ver todas las versiones
TERMÓMETRO INFRARROJO DE ALTA PRECISIÓN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMÓMETRO INFRARROJO DE ALTA PRECISIÓN
Termómetro infrarrojo láser multipunto
Termómetro infrarrojo de alta precisión con sistema de objetivo láser multipunto para mediciones precisas de temperatura sin contacto y diversas funciones, incluidas las mediciones a través de un sensor tipo K

El termómetro láser IR MP ofrece una solución fiable para mediciones de temperatura precisas sin contacto y funciones de medición adicionales a través de un sensor tipo K. Es ideal para aplicaciones profesionales en entornos exigentes.

Amplio rango de temperatura

Mide temperaturas de -50 °C a 1000 °C en modo infrarrojo. Mediciones de -50 °C a 1370 °C con termopar tipo K. El termopar suministrado proporciona mediciones precisas en el rango de -40,0 °C a 180,0 °C y puede ampliarse con un termopar de alta temperatura si es necesario.

Sistema de objetivo láser multipunto

El visor láser circular mejora la precisión del enfoque y permite realizar mediciones precisas incluso a larga distancia (resolución óptica 20:1). El láser se puede encender o apagar.

Iluminación de la pantalla

Se puede encender o apagar

Funciones adicionales en pantalla

  • Valor máximo, mínimo, promedio y diferencia
  • MAX: Valor medido más alto
  • MIN: Valor medido más bajo
  • AVG: Valor medio medido
  • DIF: Diferencia entre el valor más alto y el más bajo

Coeficiente de emisión ajustable

Permite medir con precisión en diferentes tipos de superficies, se puede ajustar a cualquier punto entre 0,10 y 1,0 (ajuste de fábrica 0,95)

Alarma de límite de temperatura superior e inferior

Avisos visuales y sonoros si las temperaturas exceden o bajan de los valores límite preestablecidos

Unidad de temperatura ajustable

Selección de grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)

Función de bloqueo activable/desactivable

Activa el modo de bloqueo que muestra la temperatura de forma continua. Ideal para mediciones continuas.

Sistema de desconexión automático

El dispositivo se apaga automáticamente tras 10 segundos sin actividad después de soltar el gatillo


El dispositivo se enciende automáticamente al presionar el gatillo.


Apunte el láser multipunto a la superficie que se va a medir para capturar datos de temperatura precisos. Cuanto más cerca esté el láser del punto de medición, más precisos serán los resultados.


Mantenga presionado el gatillo para medir la temperatura.


La temperatura se mostrará inmediatamente en la pantalla LCD. Además de la temperatura actual, también puede visualizar otros valores (MAX, MIN, AVG, DIF) durante la medición por infrarrojos. Utilice las teclas de flecha para ajustar el láser y la iluminación al entorno. El dispositivo se apaga automáticamente después de diez segundos de inactividad.


Ideal para aplicaciones como supervisión de alimentos, calefacción, ventilación y sistemas de aire acondicionado, mantenimiento eléctrico e industrial, automoción y transporte de mercancías, controles de seguridad y prevención de incendios, etc. Adecuado para medir objetos en movimiento, superficies energizadas y objetos demasiado calientes o demasiado peligrosos para tocar.


Pilas (2 AAA de 1,5 V) no incluidas.


Lea y observe las precauciones de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes de usar el termómetro láser infrarrojo multipunto.

Rango espectral mínimo

8 µm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Temperatura de resolución del sensor de medición de tipo K

0,1 °C < 1000 °C1 °C > 1000 °C
Más Información

Tiempo de reacción

150 ms
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

96 mm
Más Información

Sistema de desconexión automático

10 s
Más Información

Emisividad ajustable

0,10 - 1,0
Más Información

Rango de medición de temperatura mínimo del sensor de medici

-50 °C
Más Información

Rango espectral máximo

14 µm
Más Información

Anchura

47 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Rango de medición máximo de temperatura

1000 °C
Más Información

Rango de medición de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V
Más Información

Temperatura de resolución

0.1 °C
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Cono de medición del termómetro

20:1
Más Información

Tensión nominal

1.5 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

455.000 g
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Rango de medición de temperatura máximo del sensor de medici

1350 °C
Más Información

Rango de medición de temperatura mínimo-máximo del sensor de

-50 hasta 1350 °C
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de temperatura

-50 hasta 1000 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

96 x 47 x 170 mm
Más Información

Rango espectral mínimo/máximo

8-14 µm
Más Información
Scroll to top