Brida sujetacables AeroMount

Ref.: 0502865001
Ver todas las versiones
CLIP CON BRIDA SUPERIOR 180 GRADOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLIP CON BRIDA SUPERIOR 180 GRADOS
Brida sujetacables AeroMount
Gestión de cables sencilla mediante fijación al marco del módulo
  • Dimensiones del lazo del cable: Longitud: 200 mm, anchura: 4,6 mm
  • Protección frente a radiación UV

Subestructura para el montaje de módulos fotovoltaicos en techos planos

Fuerza de tracción mín.

222 N
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

115 °C
Más Información

Diámetro mínimo del lote

3.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con mecanismo de ayuda de roscadoTop 180° parallel to the profile
Más Información

Diámetro máximo del lote

49.5 mm
Más Información

Anchura

4.8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Grosor mínimo del perfil

0.7 mm
Más Información

Grosor máximo del perfil

3.0 mm
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

115 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 115 °C
Más Información

Min./max. profile thickness

0,7-3,0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 115 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

3,5-49,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0502865001

Ficha Técnica

667295714.pdf
Scroll to top