Conjunto de llaves de vaso pasante

Ref.: 07131330
Ver todas las versiones
CJTO-WURTH-VASOS-PASANTES-14PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-WURTH-VASOS-PASANTES-14PZS
Conjunto de llaves de vaso pasante
14 piezas
La solución perfecta para espacios reducidos gracias a su altura total extremadamente baja

Ideal para pernos largos y varillas roscadas

  • Orificio pasante para uso flexible con conexiones roscadas especiales
  • Permite un fácil acceso, incluso con conexiones pasantes

Puede utilizarse con llaves de vaso: estándar

  • También se pueden utilizar llaves de vaso estándar gracias a los 2 adaptadores (de 1/4" y 3/8")
  • Sin necesidad de herramientas adicionales

Extensión con accionamiento hexagonal con anillo de retención de 19 mm

  • Proporciona un agarre seguro y una transmisión de fuerza fiable

Contenido

  • 10 vasos pasantes de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
  • 1 carraca reversible
  • 1 extensión
  • 1 adaptador de 1/4"
  • 1 adaptador de 3/8"

Ideal para trabajar en espacios reducidos y zonas de difícil acceso.


Se suministra en una caja metálica y con un inserto de espuma de alta calidad con efecto de sujeción

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07131330

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top