https://www.wurth.es/clip-sujecion-embridado-lateral0502865006CLIP SUJECION EMBRIDADO LATERALCLIP SUJECION EMBRIDADO LATERAL<br>Clip para borde<br>Con clip metálico integrado<br>Para ayudas de montaje en el sector de vehículos y vehículos comerciales<br><p class="level1">Una alternativa allí donde los orificios no son una opción y no se pueden utilizar adhesivos debido a las altas temperaturas.</p><P> </P><p class="level1">Montaje sencillo sin herramientas</p><ul><li>El clip para borde se fija simplemente a mano en el borde de plástico o de chapa</li><li>El clip metálico de acero para muelles integrado es resistente a la corrosión y garantiza una sujeción segura en el borde</li></ul><P> </P><p class="level1">Aplicación flexible gracias a la instalación en cuatro direcciones:</p><ul><li>En un ángulo de 90° o en paralelo al borde</li><li>Sobre o junto al borde</li></ul><P> </P><p class="level1">Para bordes de entre 0,7 y 3,0 mm</p><br><P>Por ejemplo, en la construcción de vehículos, talleres de automóviles y talleres de mantenimiento</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/658965987.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/658965987.jpg05020001410502271141/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Bridas y accesorios de cables/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Bridas y accesorios de cables/Accesorios para brida1765761773000