Radial angular, a batería

Radial a batería profesional, potencia inalámbrica para corte y desbaste en obra y taller

La radial a batería profesional es una amoladora angular inalámbrica que ofrece la misma potencia de corte y desbaste que una radial con cable, sin la limitación del enchufe y sin el peligro del cable en obra. Con baterías de litio de 18 V y 5-8 Ah, permite cortar perfiles de acero, desbastar soldaduras, tronzar tuberías y corregir piezas metálicas durante una jornada completa antes de recargar. La autonomía y la ausencia de cable son lo que las convierten en la herramienta estándar del operario móvil profesional.

- Potencia equivalente a radial con cable: 18 V con motor brushless de alta eficiencia
- Autonomía de jornada completa con batería 5-8 Ah y segunda batería de reserva
- Sin cable, sin generador, sin alargadores: libertad de movimiento en obra
- Disco de 115 o 125 mm según referencia, apto para corte y desbaste en metal, piedra y hormigón

Producto de referencia en instaladores, cerrajeros, constructores, operarios de mantenimiento industrial y talleres móviles en España.

Radial angular a batería AWS 18-125 E POWER+
Radial angular a batería AWS 18-125 E POWER+ Saber más
2 productos
 
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT-1
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT-1 Saber más
3 productos
 
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT Saber más
 
Tronzadora a batería EWS-28-A, disco de 115 mm
Tronzadora a batería EWS-28-A, disco de 115 mm Saber más
 
Tronzadora a batería EWS-28-A, disco de 125 mm
Tronzadora a batería EWS-28-A, disco de 125 mm Saber más
 
Radial angular bat. AWS 18-125 P COMPACT-1 BE 2.0
Radial angular bat. AWS 18-125 P COMPACT-1 BE 2.0 Saber más
1 producto
 
Radial angular a batería EWS 18 A, disco de 125 mm
Radial angular a batería EWS 18 A, disco de 125 mm Saber más
 
Scroll to top

¿Qué es una radial a batería profesional y para quién es?

Una radial a batería profesional, también llamada amoladora angular inalámbrica, es una herramienta eléctrica portátil con motor alimentado por batería de litio que hace girar un disco abrasivo a alta velocidad (típicamente 8.000-10.000 rpm) para cortar metal, desbastar soldaduras, tronzar tuberías o trabajar materiales duros como piedra, ladrillo y hormigón.

La diferencia con una radial con cable no es la potencia, las radiales a batería profesionales de 18 V con motor brushless alcanzan prestaciones equivalentes, sino la libertad de movimiento y la seguridad en obra sin cables tirados por el suelo.

La diferencia entre una radial a batería profesional y un modelo de gama de consumidor es la combinación de tres factores: motor brushless (sin escobillas) con mayor eficiencia y vida útil, batería de alta capacidad (5-8 Ah) para jornada completa y sistemas de protección electrónica que detienen la herramienta ante bloqueo del disco, sobrecalentamiento o batería descargada. Un modelo doméstico a batería vacía su carga en 15-30 minutos de uso continuo y no resiste el ritmo de un operario profesional.

¿Para quién?

  • Instaladores eléctricos, fontaneros y climatización: Corte de tubo de cobre, acero, PVC y canaletas en obra sin acceso a enchufe o con restricciones de uso de alargadores
  • Cerrajeros y construcción metálica: Corte de perfiles, varillas, rejas y estructuras en montaje en obra, desbaste de soldaduras y ajustes de medida en campo
  • Empresas de mantenimiento industrial: Intervenciones rápidas en máquinas, corte de tornillos atascados, desbaste de piezas en sitios con acceso restringido donde un cable molesta o genera riesgo
  • Construcción general y albañilería: Corte de ladrillo, hormigón aligerado, cerámica y rejilla en reforma y obra nueva donde el cable es un estorbo constante
  • Servicio técnico móvil y asistencia en carretera: Intervenciones en vehículos, maquinaria agrícola y equipamiento en ubicaciones sin alimentación eléctrica disponible

Beneficio directo: un operario con radial a batería recupera 15-30 minutos al día en tiempo que dejaría de perder desenrollando cable, buscando enchufes y moviendo alargadores entre puntos de trabajo. En una plantilla de 10 operarios, eso son 2,5-5 horas de trabajo productivo ganadas al día.

Radial a batería vs radial con cable vs tronzadora: ¿cuál necesito?

Las tres son herramientas de corte de metal, pero su aplicación y ámbito de uso son distintos. Elegir la incorrecta se traduce en trabajo más lento, más fatiga del operario y mayor riesgo.

Criterio Radial a batería (este producto) Radial con cable Tronzadora de corte estacionaria
Movilidad Total. Cualquier ubicación, cualquier postura Limitada por el cable y la distancia al enchufe Nula. Herramienta de banco, la pieza va a la máquina
Autonomía Jornada completa con 2 baterías (1 en uso + 1 cargando) Ilimitada mientras haya corriente Ilimitada con corriente trifásica o monofásica según modelo
Potencia máxima 18V brushless: 1.000-1.500 W equivalentes Hasta 2.600 W en radiales industriales de 230 mm Hasta 3.500 W. Corte de perfiles de gran sección
Precisión de corte Manual. Depende del operario Manual. Depende del operario Alta. Guía del brazo y mesa con topes
Uso ideal Trabajo móvil en obra, mantenimiento, intervención rápida, operario sin acceso a enchufe Taller fijo, trabajo intensivo sostenido, grandes superficies Corte repetitivo de perfiles en taller, producción en serie

Cómo elegir una amoladora angular inalámbrica: voltaje, diámetro del disco y batería

No todas las radiales a batería son iguales. Los tres parámetros que determinan si una radial es adecuada para tu uso son el voltaje del sistema, el diámetro del disco y la capacidad de la batería. Equivocarse en cualquiera de los tres significa una herramienta que no llega a las exigencias del trabajo real.

Parámetro Opciones habituales Qué significa para el uso real
Voltaje del sistema 12 V / 18 V / 36 V 12 V solo para trabajo ligero ocasional. 18 V es el estándar profesional. 36 V para las aplicaciones más exigentes equivalente a radial con cable
Diámetro del disco 115 mm / 125 mm / 150 mm / 230 mm 115-125 mm para trabajo general (más maniobrabilidad). 150 mm para desbaste más rápido. 230 mm para corte de perfiles gruesos (raro en batería, habitual en radial con cable)
Capacidad de batería (Ah) 2 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah 2-4 Ah: uso esporádico 30-60 min. 5 Ah: uso profesional medio jornada. 8 Ah: uso intensivo jornada completa. Más Ah = más autonomía pero también más peso
Motor Con escobillas / Brushless (sin escobillas) Brushless es siempre la opción profesional: mayor eficiencia, mayor vida útil del motor, más potencia por Ah de batería, menos mantenimiento
Velocidad en vacío (rpm) 8.000-10.000 rpm (radial estándar) Menos rpm = más par para desbaste pero corte más lento. Más rpm = corte más rápido pero más riesgo con discos desequilibrados

Para el 80% de las aplicaciones profesionales móviles, la combinación óptima es 18 V + brushless + disco 125 mm + batería 5-8 Ah. Para trabajo intensivo con corte de perfiles gruesos de forma continua, evaluar 36 V o una radial con cable según la logística del trabajo.

Cuánta autonomía real tiene una radial a batería de 18 V

Aplicación Autonomía con batería 5 Ah Autonomía con batería 8 Ah
Corte de varilla de acero Ø10 mm 60-80 cortes 90-130 cortes
Corte de perfil cuadrado 30x30x2 mm 35-50 cortes 55-80 cortes
Desbaste de soldadura (corredor de 30 cm) 15-25 corredores 25-40 corredores
Corte de baldosa cerámica 30x30 cm (con disco diamantado) 25-40 cortes 40-60 cortes
Uso mixto (corte y desbaste variable) 45-75 minutos de trabajo efectivo 70-120 minutos
La autonomía real depende del material, la profundidad de corte y el estilo de uso del operario. Para uso profesional durante jornada completa, la regla estándar es tener dos baterías: una en la herramienta y otra en el cargador. Con rotación de baterías, la herramienta trabaja sin pausas durante toda la jornada. Un cargador rápido recarga 5 Ah en 30-40 minutos, 8 Ah en 50-60 minutos.

Cómo usar una radial a batería con seguridad: EPI y buenas prácticas

La radial angular es la herramienta eléctrica portátil con más accidentes graves del sector. La inercia del disco girando a 10.000 rpm hace que una rotura o un rebote proyecten fragmentos a alta velocidad. El 80% de los accidentes se previenen con el uso correcto de EPI y el respeto de tres reglas básicas.

  • 1. EPI obligatorio: pantalla facial, gafas, guantes, protección auditiva y calzado de seguridad. La pantalla facial es lo que protege ante una rotura del disco. Las gafas solas no bastan si un fragmento sale proyectado. Sin pantalla facial, no se usa la radial.
  • 2. Verifica el disco antes de cada uso. Disco íntegro, sin grietas ni fracturas, dentro de la fecha de caducidad (los discos abrasivos caducan, típicamente 3 años desde fabricación), apto para el material a cortar y para las rpm de la herramienta. Un disco caducado o incorrecto es la causa del 50% de los accidentes graves con radial.
  • 3. Asegura la pieza antes de cortar. Nunca sujetar la pieza a cortar con la mano libre mientras la otra sostiene la radial. Usa mordaza, tornillo de banco o fijación mecánica. La pieza suelta salta al cortar y genera rebote de la herramienta.
  • 4. Usa el protector del disco y no lo retires nunca. El protector reduce la exposición a fragmentos en caso de rotura y canaliza las chispas lejos del operario. Retirar el protector para "ver mejor" es ilegal en España según el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo.
  • 5. No fuerces la herramienta ni inclines el disco. El disco está diseñado para trabajar por el borde. Inclinarlo o presionarlo lateralmente puede fracturarlo y es una de las causas más frecuentes de rotura violenta del disco en uso.
  • 6. Retira la batería antes de cambiar el disco o hacer cualquier ajuste. El riesgo de arranque accidental con la batería puesta es alto. Siempre quitar la batería antes de manipular el disco, el protector o cualquier parte mecánica de la herramienta.

Cuándo NO usar una radial a batería

  • Si el trabajo requiere corte continuo durante más de 45-60 minutos sin pausa. El uso intensivo sostenido descarga las baterías rápidamente, calienta el motor y el rendimiento baja en la segunda hora. Para trabajo continuo intensivo, la radial con cable o una tronzadora estacionaria son más eficientes.
  • Si necesitas cortar perfiles gruesos de más de 100 mm de diámetro. Las radiales a batería estándar tienen disco de 115-125 mm, lo que limita la profundidad de corte a unos 30-40 mm. Para perfiles grandes, evaluar una tronzadora estacionaria con disco de 355 mm o una radial con cable de 230 mm.
  • Si el material a cortar requiere refrigeración con agua (hormigón armado, piedra natural). Las radiales eléctricas a batería no son compatibles con aplicación directa de agua durante el corte por riesgo eléctrico. Para cortes en húmedo, usar herramientas específicas con sistema de refrigeración integrado y aislamiento eléctrico adecuado.
  • Si el acceso al punto de corte es muy confinado. En espacios muy reducidos donde no cabe la carcasa completa de una radial de 125 mm, puede ser más práctico un mini-amoladora de 75 mm o una herramienta oscilante multifunción. La radial estándar necesita un ángulo de aproximación mínimo para trabajar con seguridad.

Normativa y documentación técnica

El uso de radiales angulares en entorno laboral está regulado en España por el RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad en equipos de trabajo y el RD 773/1997 sobre equipos de protección individual (EPI). El operario debe estar formado en el uso seguro de la herramienta y el empresario es responsable de proporcionar EPI adecuados (pantalla facial, gafas, guantes, protección auditiva, calzado de seguridad). Las radiales cumplen la Directiva 2006/42/CE de Máquinas y llevan marcado CE.

Ficha técnica, manual de uso, certificado CE y lista de accesorios compatibles descargables en cada referencia antes de la compra.

Productos complementarios para trabajo con radial a batería

  • Baterías y cargadores del mismo sistema: Para aprovechar al máximo la herramienta, tener al menos dos baterías del sistema 18 V (una en uso, otra cargando) y un cargador rápido. Las baterías del mismo sistema son compatibles con otras herramientas a batería del catálogo (taladros, llaves de impacto, sierras) lo que permite compartir baterías entre herramientas.
  • Discos de tronzado y desbaste: Discos específicos para cada material (metal, acero inoxidable, piedra, hormigón, cerámica) y cada tipo de trabajo (tronzado fino, desbaste, pulido). Usar el disco correcto para cada material triplica la vida útil del disco y calidad del corte. 
  • Equipos de protección individual: Pantalla facial, gafas antiproyecciones, guantes anti-corte, protección auditiva y calzado de seguridad. El kit completo de EPI es obligatorio por normativa y es lo que previene el 80% de los accidentes con radial. 

Preguntas frecuentes sobre la radial a batería

¿Una radial a batería de 18 V tiene la misma potencia que una radial con cable?

En las referencias profesionales con motor brushless, la potencia útil es equivalente a la de una radial con cable de 800-1.200 W en corte de metal estándar. La diferencia con una radial con cable de 2.000-2.600 W existe en trabajos muy exigentes sostenidos, pero para el 80% de las aplicaciones profesionales móviles la batería iguala el rendimiento del cable sin la limitación de ubicación.

¿Las baterías de 18 V son intercambiables entre marcas distintas?

No. Cada fabricante tiene su propio sistema de batería, con conector, electrónica de comunicación y geometría propietarios. Las baterías de un fabricante solo funcionan en herramientas del mismo fabricante. Por eso, al elegir el sistema de batería (18 V de una marca concreta), estás eligiendo también la gama de herramientas compatibles para los siguientes años.

¿Cuánto dura la batería de una radial a batería profesional?

Las baterías de litio profesionales tienen una vida útil de 500-1.000 ciclos de carga completa, lo que equivale a 3-5 años de uso profesional intensivo. Tras ese periodo, la capacidad baja progresivamente (80%, 70%, 60% de la original) pero la batería sigue funcional, se sustituye cuando la autonomía ya no es suficiente para la jornada de trabajo. Guardarlas cargadas al 40-60% cuando no se usan prolonga la vida útil.

¿Se puede usar un disco de corte para metal en piedra u hormigón?

No. Los discos abrasivos están formulados con material específico para cada tipo de material: óxido de aluminio para metal, carburo de silicio para piedra, diamante para hormigón armado y cerámica dura. Usar un disco de metal en piedra reduce drásticamente su vida útil y aumenta el riesgo de rotura. El disco correcto para cada material no es un capricho, es seguridad.

La amoladora angular inalámbrica forma parte de la gama de máquinas a batería de Würth para instaladores, construcción metálica, mantenimiento industrial y servicio técnico móvil.

Radial a batería profesional, potencia inalámbrica para el operario móvil en obra e industria

Con más de 70 años suministrando herramientas profesionales a instaladores, empresas de construcción y mantenimiento industrial en España, Würth valida cada referencia para potencia útil del motor brushless, autonomía real de la batería en uso profesional y cumplimiento de la normativa de seguridad de equipos de trabajo antes de incluirla en el catálogo.