Disco de diamante de fresado combinado

Ref.: 5527961126
Ver todas las versiones
CUTDISC-DIA-COM-F.WC-TH24BR22,23D125

Descripción

CUTDISC-DIA-COM-F.WC-TH24BR22,23D125
Disco de diamante de fresado combinado
Para un corte rápido y simultáneo de conductos de cable con discos dentados de como mínimo 1800 W. Evite por completo la laboriosa y lenta tarea de retirar la barra central.

Ahorro de tiempo de hasta el 50 %

La disposición especial y la geometría transversal de los discos de corte diamantados permiten cortar y fresar en un único procedimiento.

Protección contra insuficiencias en el corte, en particular al trabajar con materiales especialmente abrasivos

Segmentos protectores especiales

Menos polvo y suciedad

Corte y fresado simultáneos, con ayuda del disco dentado, que aspira el polvo y la suciedad de toda la ranura durante el uso.

Ideal para regatas de 20 a 25 mm

El tamaño ligeramente inferior consigue una cierta fijación básica de la regata (sin necesidad de dispositivos de fijación adicionales), con lo que facilita aún más el trabajo.


Ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, piedra pómez, productos de hormigón, hormigón normal, hormigón ligeramente armado; idóneo para ladrillos huecos (Poroton, etc.). En materiales especialmente duros, se consigue la máxima profundidad de trabajo en dos pasos.


  • Los discos de corte diamantados se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de desbaste se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Ancho de corte

24 mm
Más Información

Número de segmentos

36 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

680421000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

628.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top