Disco de diamante flexible húmedo-seco

Ref.: 0668706001
Ver todas las versiones
DISCO-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-100MM-NEGRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-100MM-NEGRO
Disco de diamante flexible húmedo-seco
Disco abrasivo flexible de Diamante para el pulido y abrillantado en húmedo o seco de superficies, cantos y biseles en piedra.

Características

  • Lija compuesta por resina y Diamante.
  • Sistema de colores y granos.
  • Revoluciones máximas de trabajo 4.000 rpm.
  • Se recomienda trabajar con máquina pulidora eléctrica.
  • Sistema de gancho y bucle.

Ventajas

  • Dispersión controlada y homogénea del Diamante para un pulido y abrillantado superior.
  • Sistema multicanal diseñada para una excelente refrigeración durante toda su vida útil.

Beneficios

  • Rendimiento superior.
  • Sistema de pulido y abrillantado en siete pasos y un paso más para superficies negras, consiguiendo un pulido perfecto sobre cualquier material.
  • Pulido y abrillantado superior tanto en húmedo como en seco.

Material

Diamante
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

4000 U/min(rpm)
Más Información

Diseño

Elemento de unión de hook-and-loop
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Tamaño del grano

6000
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

4000 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668706001

Ficha Técnica

671016292.pdf
Scroll to top