EVAPO WASH

Ref.: 0893764015
Ver todas las versiones
A/CCLNR-VEH-EVAPOWASH-5LTR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

A/CCLNR-VEH-EVAPOWASH-5LTR
EVAPO WASH
Para limpiar el evaporador del aire acondicionado con EVAPO FLEX

Combate la causa de los olores desagradables mediante una limpieza específica del evaporador del aire acondicionado, mejorando así la calidad del aire en el interior del vehículo. Gracias a su fórmula especialmente desarrollada, también se combate la suciedad en lugares de difícil acceso. Un evaporador del aire acondicionado limpio no solo garantiza una mayor vida útil, sino que también puede aumentar la eficiencia y reducir el consumo de energía.


Asegúrese de que el vehículo está apagado. Busque un buen punto de acceso al evaporador, p. ej., a través de la caja del filtro de polen o el purgador de condensado. Con EVAPO FLEX, aplique EVAPO WASH directamente a las superficies que desee limpiar. Deje que haga efecto durante aproximadamente 10 minutos. A continuación, enjuague con EVAPO FLUSH.


No utilice este producto en superficies calientes.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

35 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

5125 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Código de embalaje

3H2
Más Información

Densidad

1.025 g/ml
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

9,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5291.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,025 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

9,5 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893764015

Ficha Técnica

674578653.pdf

Hoja de datos de seguridad

05285912.PDF
Scroll to top