Broca fresa para tornillo allen 5x50

Ref.: 0650100550
BROCA PARA TORNILLOS ALLEN 5X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA PARA TORNILLOS ALLEN 5X50
Broca fresa para tornillo allen 5x50
Broca fresa para tornillo Allen de 5x50 mm.
Perfora y avellana en un solo paso.

Características

  • La broca permite realizar perforaciones de dos diámetros distintos y avellanar con un sólo producto, ahorrando casi el doble de tiempo.
  • Cuenta con 3 piezas, incluida la llave Allen y la broca.

Cuerpo / Husillo

(Con avellanado)

  • Acero al Carbono
  • Longitud total (sin broca): 58 mm
  • Longitud total (con broca): 70 mm
  • Longitud útil avellanado: 23 mm
  • Tipo de amarre: HEXAGONAL ¼”
  • Sujeción de la broca: Tornillo Allen

Broca

  • HSS (AISI M2)
  • Diámetro: 3,25 mmNorma DIN 338 N
  • Hélice broca: 30º
  • Ángulo punta: 118 º
  • Ejecución: bajo muela (rectificada)

Para realizar perforaciones de dos diámetros distintos y avellanar (llave Allen incluida).

Material

HSS
Más Información

Longitud de trabajo

23 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

50 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

5 mm
Más Información

Longitud del avellanador

23 mm
Más Información

Diámetro

3.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

5-50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0650100550

Ficha Técnica

671002233.pdf
Scroll to top