GARRA DE TIRO QUADRUPLE Garra de tiro quadruple Garras multigancho profesionales para operaciones de tracción, estiraje y enderezado de carrocería, diseñadas para asegurar un agarre firme y una distribución uniforme de la fuerza en trabajos de reparación estructural.
Características
Sistema de agarre: Multigancho progresivo.
Rosca de conexión: M14.
Ajuste: Muelles integrados para mejor adaptación.
Acabado: Metálico, resistente a corrosión y desgaste. Compatibilidad: Equipos de tiro, gatos y bancadas estándar.
Uso: Profesional / intensivo
Ventajas
Reparto homogéneo de la fuerza de tiro.
Mayor seguridad durante la tracción.
Reducción del riesgo de deformaciónde la chapa.
Excelente estabilidad en zonas dañadas.
Alta durabilidad en entornos de taller.
Beneficios
Mayor control del proceso de reparación.
Ahorro de tiempo en el enderezado.
Menor retrabajo y mayor precisión.
Solución adaptable a distintos niveles de esfuerzo.
https://www.wurth.es/garra-de-tiro-quadruple0691500311GARRA DE TIRO QUADRUPLEGARRA DE TIRO QUADRUPLE<br>Garra de tiro quadruple<br>Garras multigancho profesionales para operaciones de tracción, estiraje y enderezado de carrocería, diseñadas para asegurar un agarre firme y una distribución uniforme de la fuerza en trabajos de reparación estructural.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Sistema de agarre: Multigancho progresivo.</li><li>Rosca de conexión: M14.</li><li>Ajuste: Muelles integrados para mejor adaptación.</li><li>Acabado: Metálico, resistente a corrosión y desgaste. Compatibilidad: Equipos de tiro, gatos y bancadas estándar.</li><li>Uso: Profesional / intensivo</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Reparto homogéneo de la fuerza de tiro.</li><li>Mayor seguridad durante la tracción.</li><li>Reducción del riesgo de deformaciónde la chapa.</li><li>Excelente estabilidad en zonas dañadas.</li><li>Alta durabilidad en entornos de taller.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Mayor control del proceso de reparación.</li><li>Ahorro de tiempo en el enderezado.</li><li>Menor retrabajo y mayor precisión.</li><li>Solución adaptable a distintos niveles de esfuerzo.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/671128054.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/671128054.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramientas para carrocería/Productos/Herramientas manuales/Herramientas para carrocería/Sistema de desabollado/Productos/Herramientas manuales/Herramientas para carrocería/Sistema de desabollado/Sist. desabollado, técn. soldad., acces.1769044538000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!