Tornillo de fijación para tirador de muebles de longitud múltiple

Ref.: 027504 450
Ver todas las versiones

TORNILLO CINCADO PRECORTADO M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO CINCADO PRECORTADO M4
Tornillo de fijación para tirador de muebles de longitud múltiple
  • Se puede cortar a medida cada 5 mm con cortapernos

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2+SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.982 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

027504450

Ficha Técnica

667456365.pdf
Scroll to top