MASTERKOL C2 TE S1

Ref.: 5875100453
Ver todas las versiones
MASTERKOL-C2-TE-S1-GRIS-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASTERKOL-C2-TE-S1-GRIS-25KG
MASTERKOL C2 TE S1
Cemento cola flexible de altas prestaciones
  • Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días.
  • Indicado para aplicaciones verticales y horizontales.
  • Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base.
  • Resistente a atmósferas industriales.
  • No presenta envejecimiento en la intemperie.
  • Resiste perfectamente la inmersión en agua y los cambios térmicos.
  • Clasificación C2 TE S1 EN-12.004
  • No descuelga.

Consumo

  • Sobre superficies lisas de 2 a 3 kg/m².
  • Sobre revoco de 3 a 3,5 kg/m².
  • En caso de doble encolado de 5 a 6 kg/m².

• Los soportes serán siempre resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites.


• Mezclar 6 litros de agua por cada saco de 25 kg.


• Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.


• Dejar reposar durante 2 minutos y volver a amasar antes de aplicar.


• Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m² y peinarlo con la llana dentada siempre en línea recta, perpendicular a una arista de la baldosa y antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. A continuación, macizar todas las piezas golpeándolas con una maza de goma.


• Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 30 min.


• Temperatura de aplicación mín. +5ºC y máx. +35ºC.


• Es totalmente transitable para el rejunteo pasadas 24 horas.


• Para la colocación en fachadas, es imprescindible seguir las especificaciones del capítulo 7.4.- de la norma EN138.002; usar la técnica del doble encolado y si las piezas son de formato mayor a 30x30 cm se usarán también anclajes metálicos de inoxidable.


Fijación de cualquier tipo de cerámica (azulejo, gres, gres porcelánico) en las siguientes aplicaciones:


- Sobre soportes de hormigón o mortero, hormigón o fábrica de ladrillo.


- Sobre yeso o placas de cartón yeso (previamente aplicar una capa de Uniresin (Art. Nº 0893 210 500/0893 540 21) a excepción de placas hidrófugas en qué no sería necesario.


- En muros medianeros, tapias.


- Fachadas (según indicaciones de la normativa UNE-EN 138.002).


- En pavimentos tanto interiores como exteriores, incluso de gran tránsito peatonal (áreas comerciales, aeropuertos, hospitales, escuelas.)


- Suelos radiantes.


- En sobreposiciones en interiores.


- Sobre los sistemas de impermeabilización Würth:


Multimortar (Art. Nº 0890 353 015) / Pressulastic (Art. Nº 0890 350 301) / Elasticproof (Art. Nº 0890 353 020) / Elastproof (Art.Nº 0890 353 003) / Sealproof (Art. Nº 0892 300..) / Acueproof (Art. Nº 0892 200..) / Impelast (Art. Nº 0893 220..) / Witanflex (Art. Nº 0893 220 23..) / Cerafix 525 (Art. Nº5875 100 525).


- En piscinas y depósitos tanto directamente sobre el soporte del vaso (hormigón o mortero) como sobre los sistemas de impermeabilización Würth:


Multimortar (Art. Nº 0890 353 015) / Pressulastic (Art. Nº 0890 350 301) / Elasticproof (Art. Nº 0890 353 020) / Elastproof (Art. Nº 0890 353 003).


- Además, para la fijación de piedra natural en muros medianeros o tapias o fachadas (según norma UNE-EN 138.002).


- En general para la fijación de cerámica tanto en interior (cuartos de baño, pisos, cocinas) como en exterior (terrazas, patios, Fachadas) incluso en piscinas.


Conservación:


Durante 12 meses desde la fecha de fabricación. En su envase original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las heladas y del calor excesivo.

Resistencia completa

48 h
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 20°C
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie seca
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

30 min
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

una vez que se haya secado completamente
Más Información

Tiempo de apertura máximo

60 min
Más Información

Se puede unir después

24 h
Más Información

Se puede pisar después de máximo

24 h
Más Información

Tiempo de procesamiento

60 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

5 kg/m²
Más Información

Estándar EN

12004
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

48 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo

30-60 min
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones

30-60 min / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Normas

EN 12004
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / superficie seca
Más Información

Área de descargas

Dop

668858932.pdf

Catálogo General

5875100453

Ficha Técnica

32406249.pdf

Hoja de datos de seguridad

04929543.PDF
Scroll to top