Barra sincronizada

Ref.: 0684318538
BAR. SINC. CON SOP. PARA EVOTOUCH L1,2M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAR. SINC. CON SOP. PARA EVOTOUCH L1,2M
Barra sincronizada
EVOBOX2.0
Material: Fibra de vidrioLongitud: 1,2 m

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

1.2 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

684353470.pdf

Catálogo General

0684318538

Ficha Técnica

684310755.pdf
Scroll to top