Localizador de fusibles SF10

Ref.: 5634004101
LOCALIZADOR DE FUSIBLES SF10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LOCALIZADOR DE FUSIBLES SF10
Localizador de fusibles SF10
Detecte con confianza los disyuntores y asigne la toma adecuada del circuito correspondiente

Consta de dos unidades:

  • transmisor y receptor
  • El receptor también se puede utilizar como comprobador de tensión sin contacto

Ventajas adicionales

  • Cambio automático entre el modo de prueba y el modo de búsqueda
  • Pantalla visual y acústica
  • Detección de tensión sin contacto desde 110 V/CA de manera visual y acústica
  • Intensidad de respuesta ajustable

Incluye:

  • 1 transmisor
  • 1 receptor
  • 1 1 estuche de transporte

  • Para identificar disyuntores y asignarlos a la toma adecuada del circuito correspondiente

  • Pilas no incluidas en el suministro

Temperatura de funcionamiento mínima

0 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Bloque 9 V
Más Información

Tensión nominal mínima

100 V/CA
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.500 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT II/300 V
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

100 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5634004101

Ficha Técnica

667191181.pdf

Manual instrucciones

Y120250324020000934665409506439c
Scroll to top