Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414741010
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M10X10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M10X10
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero, clase de resistencia 8.8, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*
  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayos en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.

La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

  • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al recubrimiento exterior con partículas de lubricación integradas

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

8 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

48 Nm
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

14.8 kN
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

29.6 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.600 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

14,8-29,6 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

414741010

Ficha Técnica

667322917.pdf

Ficha Técnica

667322918.pdf

Ficha Técnica

667322919.pdf

Ficha Técnica

667322920.pdf

Ficha Técnica

667322921.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_414741010
Scroll to top