Linterna portátil LED recargable PowerSwap TWINBLADE

Ref.: 0827940831
Ver todas las versiones
LINTERNA-POWERSWAP-TWINBLADE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA-POWERSWAP-TWINBLADE
Linterna portátil LED recargable PowerSwap TWINBLADE
Versátil Linterna portátil LED con cabezal estrecho, luces LED en ambos lados y un innovador sistema de batería intercambiable

Diseño exclusivo Würth

Linterna portátil LED a batería con conexión USB-C

Compatible con batería PowerSwap

Sistema de cambio de batería simple

Modo de luz:

Modo de foco: 150 lm / 8 horas

Luz principal baja: 1000 lm - 100 lm / 2 - 10 horas

Luz principal delantera y trasera: 500 lm - 50 lm cada lado / 2 - 10 horas

  • Luz principal con función de atenuación: mantenga pulsado el botón
  • Cuando se alcanza el nivel de luz más bajo o más alto, la luz parpadea brevemente
  • Sin función de memoria: la lámpara siempre se enciende en el nivel de luz más alto

Secuencia de interruptores

Interruptor A: Foco - Luz principal delantera (con función de atenuación) - Apagado

Interruptor B: Luz principal delantera y trasera (con función de atenuación) - Apagado

Cabezal de lámpara estrecho para uso en espacios reducidos: 11 mm de ancho

Cabezal flexible 120°

Gancho giratorio y retráctil

Potente imán en la parte inferior

Con 3 LED de estado de carga

Carcasa resistente de TPE

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

150 lm
Más Información

Período luminoso de luz principal

2 h
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

Plástico resistente a impactos
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

40 °C
Más Información

Longitud

47 mm
Más Información

Número de luces laterales de LED

1 Uds
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Número de luces principales de LED

1 Uds
Más Información

Color

Gris
Más Información

Temperatura mínima de carga

0 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

2 Uds
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

1000 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

8 h
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

60 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2600 mAh
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Altura

353 mm
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

47 x 56 x 353 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827940831

Ficha Técnica

667300310.pdf
Scroll to top