Enrollador de cinta de PVC manual

Ref.: 0713922236
Ver todas las versiones
ENROLLADOR-MANUAL-DE-CINTA-PVC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR-MANUAL-DE-CINTA-PVC
Enrollador de cinta de PVC manual
  • Herramienta universal para enrollar de forma rápida y profesional correas de amarre de 8 a 50 mm de ancho y longitudes hasta un máximo de 18 m.
  • Fácil de usar.
  • Versátil, para distintas medidas.
  • Ahorro de tiempo en operaciones de descarga.

Material

PVC
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la correa de ama

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713922236

Ficha Técnica

419439092.pdf
Scroll to top