EVOTOUCH

Ref.: 0684318537
EVOTOUCH PARA GUÍAS DE CAJÓN EVOBOX 2.0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EVOTOUCH PARA GUÍAS DE CAJÓN EVOBOX 2.0
EVOTOUCH
EVOBOX2.0
Material: plástico/metal

Material

PLA/MET
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

335.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

684353470.pdf

Catálogo General

0684318537

Ficha Técnica

684310755.pdf
Scroll to top