Gafas para soldar

Gafas de soldar profesional, protección ocular contra radiación, chispas y proyecciones de soldadura

Las gafas de soldar profesionales protegen los ojos del soldador contra la radiación ultravioleta e infrarroja del arco, las chispas, las proyecciones de metal fundido y los humos de soldadura. La diferencia con unas gafas de seguridad estándar es el filtro óptico: una lente transparente normal no bloquea la radiación del arco eléctrico y un soldador sin filtro adecuado sufre queratoconjuntivitis fotoeléctrica ("ojo de soldador") tras minutos de exposición, incluso a varios metros del foco del arco.

- Filtros DIN 1.7 a DIN 14 según el proceso de soldadura, del corte por gas al MIG/MAG y arco eléctrico
- Cumplen EN 166 (protección ocular) y EN 169 (filtros para soldadura)
- Lentes resistentes a impactos según marcado de resistencia mecánica
- Versiones para electrodo, oxicorte, soldadura de gas y soldadura blanda según trabajo

Producto de referencia en talleres de soldadura, cerrajerías, construcción metálica, calderería, mantenimiento industrial y formación profesional en España.

Gafas de soldador FORNAX PLUS

Gafas de soldador FORNAX PLUS Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
Scroll to top

¿Qué son las gafas de soldar y para quién son?

Las gafas de soldar son un equipo de protección individual ocular diseñado específicamente para proteger los ojos del soldador frente a tres riesgos simultáneos: radiación óptica del arco (UV e IR), chispas y partículas incandescentes proyectadas, y deslumbramiento por luz visible intensa. La lente incorpora un filtro óptico calibrado en grados DIN que absorbe la radiación dañina mientras permite ver el baño de fusión con suficiente nitidez para controlar la operación.

La diferencia entre unas gafas para soldar y unas gafas de seguridad transparentes estándar es el filtro óptico. Una lente clara protege contra impactos mecánicos pero deja pasar el 100% de la radiación UV del arco eléctrico, exactamente la radiación que provoca la queratoconjuntivitis fotoeléctrica conocida como "ojo de soldador". Los síntomas (sensación de arena en los ojos, dolor intenso, lagrimeo, fotofobia) aparecen 6-12 horas después de la exposición, no en el momento, lo que hace que muchos soldadores no relacionen el dolor nocturno con el trabajo del día.

¿Para quién?

  • Soldadores profesionales: operarios de taller de soldadura MIG/MAG, TIG, electrodo revestido y oxicorte en producción y mantenimiento
  • Cerrajerías y construcción metálica: soldadura ocasional o continua en montaje, fabricación a medida y reparación estructural
  • Calderería y trabajos en frío de chapa: operaciones donde el soldador y el operario adyacente comparten zona y ambos necesitan protección ocular
  • Mantenimiento industrial: intervenciones puntuales de soldadura y oxicorte en máquinas, estructuras y tuberías sin el equipo completo de cabina de soldadura
  • Formación profesional y centros de aprendizaje: alumnos de soldadura que necesitan protección certificada desde el primer día de prácticas

Beneficio directo: el "ojo de soldador" es una lesión que tarda 24-48 horas en remitir y deja al operario incapacitado para el trabajo durante ese tiempo. En centros con varios soldadores, una sola jornada perdida por queratoconjuntivitis supera el coste de equipar a toda la plantilla con gafas de soldar profesionales certificadas.

Gafas para soldar vs pantalla de soldador vs casco automático: ¿cuál necesito?

Las gafas, la pantalla manual y el casco automático no son alternativas, cada una tiene un uso específico según el proceso de soldadura, la duración del trabajo y la intensidad del arco. Elegir el equipo incorrecto significa o bien protección insuficiente, o bien incomodidad que reduce la productividad.

Criterio Gafas para soldar (este producto) Pantalla de soldador manual Casco automático (autooscurecimiento)
Zona protegida Solo los ojos Cara completa, cuello y cabeza Cara completa con visión continua sin levantar pantalla
Procesos compatibles Oxicorte, soldadura blanda, soldadura de gas, asistente del soldador Todos los procesos eléctricos y de gas Todos los procesos eléctricos (MIG/MAG, TIG, electrodo)
Rango DIN del filtro DIN 1.7 a DIN 6 típicamente. Apto para corte y soldadura ligera DIN 8 a DIN 14. Apto para soldadura intensa DIN 4 (transparente) a DIN 13 (oscurecido automático)
Uso ideal Operario asistente, oxicorte, soldadura blanda, ayudante del soldador, formación inicial Soldadura ocasional, trabajo en posición fija Soldadura continua profesional con cambios de pieza frecuentes

Regla rápida: el soldador principal debe usar pantalla manual o casco automático con el grado DIN correcto para el proceso. Las gafas para soldar son la protección del operario asistente, del personal de zona próxima al puesto y para operaciones de oxicorte o soldadura de gas donde la intensidad de la radiación es menor que en arco eléctrico. Confundir gafas con casco para arco eléctrico de alta intensidad es peligroso ya que la radiación lateral entra por los huecos. ¿Dudas sobre la protección correcta? Consúltanos

Qué grado DIN de filtro necesitan las gafas soldador según el proceso

El grado DIN del filtro es lo que determina si la protección es adecuada o insuficiente. Un filtro demasiado claro deja pasar radiación dañina; uno demasiado oscuro impide ver el baño de fusión y obliga al operario a forzar la vista. La norma EN 169 establece la correspondencia entre proceso de soldadura, intensidad de corriente y grado DIN del filtro.

Proceso de soldadura Intensidad / situación Grado DIN recomendado
Soldadura blanda (estaño) Sin arco, solo radiación térmica DIN 1.7 a 2
Soldadura fuerte (latón, plata) Soplete propano u oxiacetilénico DIN 3 a 4
Oxicorte de chapa fina (hasta 25 mm) Soplete oxiacetilénico DIN 5
Oxicorte de chapa gruesa (>25 mm) Soplete oxiacetilénico potente DIN 6 a 7
Soldadura por arco eléctrico ligera Hasta 75 A (electrodo o MIG/MAG fino) DIN 9 a 10
Soldadura por arco eléctrico media 75-200 A (electrodo, MIG/MAG, TIG) DIN 11 a 12
Soldadura por arco eléctrico intensa Más de 200 A (MIG/MAG industrial, plasma) DIN 13 a 14
Para los procesos de DIN 1.7 a DIN 7 (soldadura blanda, soldadura fuerte, oxicorte), las gafas de soldar con filtro fijo son suficientes y prácticas. Para procesos de arco eléctrico (DIN 9 en adelante), la protección correcta es el casco completo o pantalla manual. Las gafas no protegen la cara completa contra la radiación lateral del arco. La elección del grado DIN incorrecto es la causa principal de lesiones oculares en soldadura.

Tipos de gafas para soldar: lentes abatibles, fijas y gafas para soldar con electrodos

No todas las gafas de soldar son iguales. Hay tres formatos principales y la elección depende del trabajo principal del operario y de la frecuencia con la que necesita pasar de soldar a otra tarea.

Tipo Formato Ventaja principal Uso ideal
Gafas con lente fija de filtro Lente verde DIN específica permanente Sencillez, ligereza, sin partes móviles Operario que solo realiza un proceso (oxicorte, soldadura blanda) durante toda la jornada
Gafas con lente abatible doble Lente clara fija + lente filtro DIN abatible delante El operario sube la lente filtro para ver con claridad fuera del arco, la baja para soldar Trabajos alternativos: posicionar pieza, soldar, comprobar resultado, repetir
Gafas para soldar con electrodos (cazoleta) Cazoletas redondas tipo "buceador" con filtro y juntas laterales Sellado lateral total. Bloquea radiación lateral y proyecciones desde el costado Soldadura por electrodo en posición de banco, oxicorte, donde el riesgo lateral es alto
Sobregafas para portar sobre gafas graduadas Cubregafas más anchas que se ajustan sobre lentes correctoras Operario con visión correctora puede mantener sus gafas graduadas debajo Operarios con prescripción óptica que no quieren gafas graduadas con filtro de soldadura

Las gafas para soldar con electrodos tipo cazoleta son la opción más utilizada en formación profesional y en operaciones donde se necesita máximo aislamiento lateral.

El diseño cerrado evita que entre radiación o chispas por los lados, un riesgo real cuando se trabaja en banco con piezas a poca distancia del rostro.

Cómo elegir las lentes de soldador correctas para tu trabajo

Las lentes de soldador no son intercambiables entre fabricantes ni entre modelos del mismo fabricante. Cada referencia tiene un sistema de fijación propio. La calidad óptica de la lente también varía: las lentes profesionales certificadas son uniformes en todo el campo de visión, mientras que lentes baratas tienen distorsiones que fatigan la vista en pocas horas.

  • 1. Verifica el grado DIN según el proceso de soldadura. Consulta la tabla de la sección anterior. En caso de duda, mejor un grado más oscuro que uno más claro, puedes ver con un poco menos de claridad pero la protección es la correcta.
  • 2. Comprueba la certificación EN 169 (filtros) y EN 175 (montura para casco/pantalla). Sin estas certificaciones, la lente no garantiza el bloqueo de UV e IR declarado. La norma debe estar grabada en la propia lente, no solo en el embalaje.
  • 3. Verifica la resistencia mecánica de la lente. El marcado adicional (S, F, B, A según EN 166) indica la resistencia a impactos. Para soldadura con riesgo de proyección de metal fundido, mínimo nivel "F" (impacto a baja energía).
  • 4. Sustituye la lente al menor signo de daño. Cualquier rayadura, picadura por chispa o decoloración compromete la protección. 

Cuándo NO usar gafas de seguridad soldador (y cuándo sí son obligatorias)

  • NO usar gafas como única protección en soldadura por arco eléctrico (DIN 9+). Las gafas no protegen la cara completa contra la radiación del arco eléctrico de alta intensidad. La piel también sufre quemaduras por UV, lo que es el equivalente a quemaduras solares severas en cara y cuello. Para soldadura por arco usa siempre pantalla manual o casco automático con el grado DIN correcto.
  • NO usar gafas de soldar para tareas que no son soldadura. El filtro DIN oscurece la visión y reduce drásticamente la percepción del color y los detalles. Para trabajos de mecanizado, montaje y manipulación entre soldaduras, usa gafas de seguridad transparentes EN 166. Las gafas de soldar son para el momento del proceso de soldadura, no para todo el turno.
  • SÍ son obligatorias para el operario asistente del soldador. El operario que sostiene la pieza, manipula el material o trabaja a menos de 5-10 metros del punto de soldadura está expuesto a radiación lateral y al "rebote" del arco. La normativa exige protección ocular para todo el personal en zona de soldadura, no solo para el soldador. Las gafas de soldar son la protección estándar para el ayudante.
  • SÍ son obligatorias en oxicorte y soldadura de gas. En procesos sin arco eléctrico (oxicorte, soldadura oxiacetilénica, soldadura blanda y fuerte), las gafas con grado DIN apropiado son la protección correcta, no es necesario casco completo. Para esos procesos, las gafas son la solución estándar y profesional.

Normativa y documentación técnica

Las gafas de protección para soldadura son equipos de protección individual ocular regulados por las normas EN 166 (protección ocular general), EN 169 (filtros para soldadura y técnicas relacionadas) y EN 175 (cuando se integran en pantallas o cascos). Las lentes incorporan filtros calibrados en grados DIN que absorben la radiación UV (100-400 nm) e IR (780-2.000 nm) en proporciones específicas según el grado.

En España, el uso de EPI ocular en operaciones de soldadura es obligatorio según el RD 773/1997 sobre equipos de protección individual y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. El empresario está obligado a proporcionar protección ocular adecuada al proceso de soldadura específico, al operario soldador y a cualquier persona en la zona expuesta a radiación. Las gafas deben llevar el marcado CE y la indicación del grado DIN correspondiente al proceso.

Ficha técnica, certificación EN 166 / EN 169, grado DIN del filtro y compatibilidad de lentes de recambio descargables en cada referencia antes de la compra.

Productos complementarios para operaciones de soldadura

  • Pantallas y cascos de soldador Würth: Para el soldador principal en procesos de arco eléctrico, donde las gafas no son suficiente protección. La pantalla manual y el casco automático cubren cara, cuello y cabeza completa. Las gafas son para el ayudante; el casco para el operario que ejecuta la soldadura.
  • Guantes de soldador: Las manos son la otra parte del cuerpo más expuesta en soldadura: chispas, calor radiante y contacto con metal caliente. Los guantes de soldador con manga larga de cuero protegen mano y antebrazo. Imprescindibles en cualquier operación de soldadura. 
  • Ropa de soldador: Mandil de cuero, polainas, manguitos y chaqueta de soldador para evitar quemaduras por chispas y proyecciones de metal fundido. La ropa textil convencional no es apta, una chispa atraviesa una camisa de algodón en segundos. 

Preguntas frecuentes sobre las gafas de soldar

¿Qué es el "ojo de soldador" y cómo se previene con gafas adecuadas?

El "ojo de soldador" es queratoconjuntivitis fotoeléctrica: una inflamación de la córnea causada por exposición a radiación UV del arco de soldadura. Los síntomas (sensación de arena, dolor intenso, lagrimeo, fotofobia) aparecen 6-12 horas después de la exposición y duran 24-48 horas. Se previene completamente usando gafas de soldar con el grado DIN correcto para el proceso o casco completo en arco eléctrico. El daño es acumulativo, exposiciones repetidas sin protección causan lesiones oculares crónicas.

¿Las gafas de soldar protegen también contra las chispas y proyecciones?

Sí, si tienen el marcado de resistencia mecánica adecuado según EN 166 (mínimo "F" para impactos a baja energía). Las gafas profesionales protegen contra el filtro óptico (radiación) y contra el impacto físico (chispas, proyecciones). En cazoleta cerrada, también bloquean el acceso lateral de partículas. Verificar que la referencia tenga ambos marcados: grado DIN del filtro + nivel de resistencia mecánica.

¿Puedo usar las mismas gafas para oxicorte y para soldadura por arco eléctrico?

No con la misma lente. El oxicorte requiere DIN 5-7, la soldadura por arco eléctrico DIN 9-13 según intensidad. Una lente DIN 5 deja pasar demasiada radiación en arco eléctrico; una lente DIN 11 oscurece tanto que no se ve el corte por gas. La solución profesional son gafas con lentes abatibles que permiten sustituir el filtro, o tener dos pares de gafas con grados distintos para cada proceso.

¿Las lentes de soldador se pueden reemplazar por separado o hay que comprar gafas nuevas?

Depende del modelo. Las gafas profesionales tienen lentes recambiables, se sustituye la lente cuando se daña sin tirar la montura completa. Las gafas de gama básica tienen lente fija no recambiable. Para uso profesional intensivo, comprar siempre referencias con lentes recambiables: el coste por sustitución es muy inferior y permite cambiar el grado DIN del filtro si el operario cambia de proceso de soldadura habitual.

Las gafas de soldar profesionales forman parte de la gama de gafas protectoras y protección facial de Würth para soldadores, talleres metálicos, construcción y empresas con procedimientos de prevención de riesgos laborales.

Gafas de soldar profesional, protección ocular certificada para soldadura, oxicorte e industria

Con más de 70 años suministrando equipos de protección individual a talleres de soldadura, cerrajerías y empresas de construcción metálica en España, Würth valida cada referencia para grado DIN del filtro, resistencia mecánica de la lente y conformidad con las normas EN 166 y EN 169 antes de incluirla en el catálogo.