Garra de tiro 6 ganchos

Ref.: 0691500312
Ver todas las versiones
GARRA DE TIRO 6 GANCHOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GARRA DE TIRO 6 GANCHOS
Garra de tiro 6 ganchos
Garras multigancho profesionales para operaciones de tracción, estiraje y enderezado de carrocería, diseñadas para asegurar un agarre firme y una distribución uniforme de la fuerza en trabajos de reparación estructural.

Características

  • Sistema de agarre: Multigancho progresivo.
  • Rosca de conexión: M14.
  • Ajuste: Muelles integrados para mejor adaptación.
  • Acabado: Metálico, resistente a corrosión y desgaste. Compatibilidad: Equipos de tiro, gatos y bancadas estándar.
  • Uso: Profesional / intensivo

Ventajas

  • Reparto homogéneo de la fuerza de tiro.
  • Mayor seguridad durante la tracción.
  • Reducción del riesgo de deformaciónde la chapa.
  • Excelente estabilidad en zonas dañadas.
  • Alta durabilidad en entornos de taller.

Beneficios

  • Mayor control del proceso de reparación.
  • Ahorro de tiempo en el enderezado.
  • Menor retrabajo y mayor precisión.
  • Solución adaptable a distintos niveles de esfuerzo.

Material

SST
Más Información

Longitud

13 cm
Más Información

Anchura

9.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

333.500 g
Más Información

Altura

2 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691500312

Ficha Técnica

671125297.pdf
Scroll to top