Mesa de corte

Ref.: 0701410100
Ver todas las versiones
MESA-DE-CORTE-WAC100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MESA-DE-CORTE-WAC100
Mesa de corte
WAC 100
Mesa de corte profesional para materiales de construcción tales como: Ladrillo, terrazo, adoquín, bordillo de acera, losetas, mármol, gres, cerámica, etc. Ofrece máximas prestaciones a pie de obra ya que puede cortar e ingletar piezas hasta de 65 cm de largo y 100 mm de alto. Se sirve sin disco.

Características

  • Cabezal de corte inclinable hasta 45º para realizar ingletes.
  • Discos de corte de Ø 300 y 350 mm.
  • Sistema de refrigeración de disco mediante bomba de agua.
  • Realiza cortes tipo tronzadora.
  • Guía de corte con regla milimetrada angular.
  • Dotada con patas.

Ventajas

  • Permite hacer diferentes tipos de cortes con una sola máquina: recto, tronzado e inglete. Corta materiales de hasta 100 mm de alto y 65 cm de largo.
  • Fácil y cómoda para transportar.
  • Refrigeración del disco mediante bomba de agua.
  • Permite modificar la longitud de corte mediante el desplazamiento de la columna del cabezal de corte para adaptarse al tamaño del material a cortar.

Beneficios

  • Realiza varios tipos de corte con una sola máquina lo que permite ahorrar dinero en comprar varias máquinas.
  • Reduce la emisión de polvo gracias al corte en húmedo, lo cual reduce el riesgo de enfermedades profesionales.

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Velocidad a ralentí máxima

2800 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

2.2 kW
Más Información

Longitud de corte máxima

645 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

1220 mm
Más Información

Anchura

686 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

350 mm
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Ancho de la mesa

686 mm
Más Información

Tipo de cable

H05VV-F3G1,5 mm²
Más Información

Longitud de la mesa

1220 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

0 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Profundidad de corte máx.

100 mm
Más Información

Descripción de tipo

WAC 100
Más Información

Profundidad de corte máx. a 45 grados

65 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.400 kg
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

1080 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-2800 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701410100

Ficha Técnica

32409666.pdf
Scroll to top