EVAPO FLUSH

Ref.: 0893764016
Ver todas las versiones
A/CCLNR-VEH-EVAPOFLUSH-1LTR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

A/CCLNR-VEH-EVAPOFLUSH-1LTR
EVAPO FLUSH
Para lavar el evaporador del aire acondicionado con EVAPO FLEX

Elimina los contaminantes del evaporador del aire acondicionado y garantiza un aire con un agradable aroma en el interior del vehículo. Gracias a la fórmula especialmente desarrollada con alto efecto descontaminante, en combinación con EVAPO WASH, se consigue un resultado final impecable y la calidad del aire en el interior del vehículo mejora a largo plazo. Un evaporador del aire acondicionado limpio no solo garantiza una mayor vida útil, sino que también puede aumentar la eficiencia y reducir el consumo de energía.


Para usar una vez transcurrido el tiempo de exposición del EVAPO WASH. Con EVAPO FLEX, aplique EVAPO FLUSH directamente a las superficies que desee limpiar. Aclare la espuma por completo y deje que haga efecto durante aproximadamente 10 minutos. A continuación, utilice EVAPO FLEX para comprobar la eficacia con la que se ha eliminado la suciedad. Si fuera necesario, repita el proceso.


No utilice este producto en superficies calientes

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

22 °C
Más Información

Base química

Agua, etanol y propanol
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

897 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.897 g/ml
Más Información

Sin VOC

No
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

9,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

947.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,897 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

9,0 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893764016

Ficha Técnica

674578652.pdf

Hoja de datos de seguridad

05283919.PDF
Scroll to top