LÁMPARA DE TRABAJO LED RECARGABLE

Ref.: 0827950300
Ver todas las versiones
FOCO TRABAJO BATERIA LED ERGOPOWER CLAMP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FOCO TRABAJO BATERIA LED ERGOPOWER CLAMP
LÁMPARA DE TRABAJO LED RECARGABLE
ERGOPOWER CLAMP
Potente y duradera. Gracias al sistema de sujeción y al cabezal de luz flexible y giratorio, la lámpara de trabajo LED se puede utilizar de diversas formas.

Mayor versatilidad

Puede fijarse prácticamente en cualquier lugar, gracias a su pinza y su carcasa de TPE de alta calidad. Opcionalmente, puede sostenerse sin ayudas. Además, un potente imán situado en la parte inferior permite fijarlo con facilidad a las superficies de acero

Brillo personalizable

Elija entre cuatro intensidades luminosas distintas para satisfacer sus necesidades, con una función de memoria que recuerda la última configuración del usuario:

  • 100 lúmenes (24 horas)
  • 300 lúmenes (8 horas)
  • 700 lúmenes (5 horas)
  • 1600 lúmenes (3 horas)

Iluminación flexible

El cabezal del foco gira aproximadamente 270° en horizontal y 300° en vertical, lo que le permite dirigir el haz exactamente adonde lo necesite

Gestión energética muy sencilla

Tres indicadores de capacidad de la batería y un indicador de carga le informan sobre el estado de la luz. Puede cargarse rápidamente con un adaptador de 5 V y 1 A (aproximadamente 5,5 horas) o de 5 V y 2A (aproximadamente 3,5 horas)

Diseño duradero

  • Diseñada para entornos exigentes, esta lámpara de trabajo es resistente al polvo, al agua y a los impactos, y cumple con las normas IP65 e IK06
  • Temperatura de funcionamiento de -10° a +40 °C

Cargue el producto cuando no utilice la función de pinza.
Cuando se conecta a la red eléctrica (modo de CA) con el cable de carga, solo hay disponibles dos niveles de brillo (300 lúmenes y 100 lúmenes).

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Profundidad

95 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Material

PA 6 GF15
Más Información

Período luminoso máximo

24 h
Más Información

Período luminoso mínimo

3 h
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Flujo luminoso máximo

1600 lm
Más Información

Nivel de potencia

11 W
Más Información

Anchura

104 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Color

Azul grisáceo RAL 5008Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

100 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5200 mAh
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Resistente a impactos

IK06
Más Información

Tensión nominal

3.7 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

625.000 g
Más Información

Altura

175 mm
Más Información

Flujo luminoso mínimo

100 lm
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

100 / 1600 lm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

104 x 175 x 95 mm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

3-24 h
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827950300

Ficha Técnica

32410963.pdf

Hoja de datos de seguridad

05364695.PDF
Scroll to top