Guantes de protección SOFTFLEX DRY

Ref.: 0899401377
Ver todas las versiones
GUANTE IMPERMEABLE SOFTFLEX DRY T:7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE IMPERMEABLE SOFTFLEX DRY T:7
Guantes de protección SOFTFLEX DRY
Guante de trabajo totalmente recubierto y repelente a líquidos, ideal para entornos húmedos y aceitosos. Con tecnología de recubrimiento SOFTFLEX.

Guantes totalmente recubiertos con doble capa repelente a líquidos

  • Revestimiento completo con nitrilo flexible
  • Revestimiento adicional SOFTFLEX en la palma con microestructura antideslizante

Tecnología SOFTFLEX para máxima comodidad y flexibilidad

  • Revestimiento ultrasuave hecho de espuma de nitrilo y PU a base de agua
  • Óptimo agarre en seco y en mojado
  • Transpirable

Combina reciclaje y funcionalidad

  • Tejido de refuerzo fabricado con aproximadamente un 70 % de botellas de PET recicladas

Ventajas adicionales

  • Alta compatibilidad con la piel gracias a la certificación Oeko-Tex Standard 100

OEKO-TEX® STANDARD 100 es una etiqueta para textiles sometidos a ensayos de sustancias nocivas. Los productos que llevan la etiqueta STANDARD 100 han sido sometidos a pruebas para detectar sustancias nocivas en todos sus componentes, de acuerdo con los criterios de OEKO-TEX®. Las pruebas han sido realizadas por institutos independientes. La etiqueta confirma que el producto cumple los valores límite establecidos para sustancias nocivas.


  • Para trabajos en entornos húmedos o aceitosos.

  • Instalaciones, talleres y trabajos mecánicos.

  • Trabajos de reparación y mantenimiento.

Material del revestimiento

Elastano/poliéster reciclado
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899401377

Ficha Técnica

667323077.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202506240200001680460521c14b8b
Scroll to top