Placa distanciadora

Ref.: 0683699211
Ver todas las versiones
DISTANCIADOR KL15S Y KL18 20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR KL15S Y KL18 20MM
Placa distanciadora
para el levantamiento de ropa
Para evitar el cierre de la puerta del colgador de ropa abatible KL 15 S y KL 18

Recomendamos el uso de tornillos Assy con un diámetro de 4 x 55 mm y tornillos Wüpofast con un diámetro de 4 x 27 mm.

Material

PLA
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

194.000 g
Más Información
Scroll to top