Set de fijación impermeable SHARK DRY

Ref.: 5964590820
Ver todas las versiones
SET SHARK DRY 352 PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET SHARK DRY 352 PCS
Set de fijación impermeable SHARK DRY
352 piezas en el maletín del sistema 4.4.1
El sistema de fijación SHARK DRY probado para el sellado de taladros se suministra en un práctico maletín surtido con todos los elementos necesarios para una fijación segura, probada e impermeable, que incluye un informe de ensayo como prueba de rendimiento
  • Maletín surtido todo en uno para una fijación probada e impermeable en salas húmedas
  • Las almohadillas de sellado SHARK DRY, junto con las fijaciones de SHARK TWIST, además de los tornillos A2 para SHARK DRY, garantizan una fijación probada e impermeable
  • Cumple los requisitos para juntas de taladros conforme a DIN 18534
  • Se pueden utilizar en interiores para las clases de carga W0-I (baja); W1-I (moderada), W2-I (alta); W3-I (muy alta)
  • Probado de acuerdo con PG-AIV-F y EAD 030352-00-0503
  • Probado por Säurefliesner e.V.
  • El informe de prueba se incluye en el maletín surtido

  • 1. Realice el taladro

  • 2. Retire los residuos del taladro

  • 3. Asegúrese de que la superficie alrededor del taladro esté libre de polvo y grasa

  • 4. Coloque la almohadilla de sellado con el orificio central en primer lugar

  • 5. Inserte la fijación SHARK TWIST en el taladro

  • 6. Coloque la segunda almohadilla (sin orificio) centrada en la fijación

  • 7. Utilice el dedo para presionar las almohadillas alrededor del reborde

  • 8. Enrosque el tornillo de acero inoxidable a través del elemento de fijación hasta que la cabeza del tornillo descanse sobre él

El tornillo A2 SHARK DRY para fijaciones es ideal para soluciones de sellado/fijación fiables en salas húmedas junto con el anclaje multiuso SHARK TWIST y los tornillos A2 correspondientes.

Material

PP/PA
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Color

AntracitaBlancoNegroRojo
Más Información

Dimensiones del sistema

2.2.14.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

352 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5964590820

Ficha Técnica

32407867.pdf

Ficha Técnica

32407868.pdf
Scroll to top