Rotativo LED 12V/30V

Ref.: 0812420801
Ver todas las versiones
ROTATIVO-LED-MAGNÉTICO-01
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO-LED-MAGNÉTICO-01
Rotativo LED 12V/30V
Diseño extraplano

10 modos de luz

  • Iluminación continua
  • Parpadeo sencillo, doble y triple
  • Giro, parpadeo, parpadeo alterno; todo con rapidez o lentitud

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

136 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.580 kg
Más Información

Altura

87 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0812420801

Ficha Técnica

669339037.pdf
Scroll to top