Clip para borde

Ref.: 0502865005
Ver todas las versiones
CLIP SUJECION EMBRIDADO SUPERIOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLIP SUJECION EMBRIDADO SUPERIOR
Clip para borde
Con clip metálico integrado
Para ayudas de montaje en el sector de vehículos y vehículos comerciales

Una alternativa allí donde los orificios no son una opción y no se pueden utilizar adhesivos debido a las altas temperaturas.

Montaje sencillo sin herramientas

  • El clip para borde se fija simplemente a mano en el borde de plástico o de chapa
  • El clip metálico de acero para muelles integrado es resistente a la corrosión y garantiza una sujeción segura en el borde

Aplicación flexible gracias a la instalación en cuatro direcciones:

  • En un ángulo de 90° o en paralelo al borde
  • Sobre o junto al borde

Para bordes de entre 0,7 y 3,0 mm


Por ejemplo, en la construcción de vehículos, talleres de automóviles y talleres de mantenimiento

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Profundidad

11.5 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Aptitud para la anchura máxima de la brida para cables

4.8 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

115 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Parte superior
Más Información

Anchura

13.8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Grosor mínimo del perfil

0.7 mm
Más Información

Grosor máximo del perfil

3.0 mm
Más Información

Aptitud para el grosor máximo de la brida para cables

1.8 mm
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

115 °C
Más Información

Altura

15.76 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 115 °C
Más Información

Min./max. profile thickness

0,7-3,0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 115 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

13,8 x 15,76 x 11,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0502865005

Ficha Técnica

667299589.pdf
Scroll to top