Producto higienizante

Ref.: 0893764076
Ver todas las versiones
AC PURE DESINFECTANTE AC 750ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AC PURE DESINFECTANTE AC 750ML
Producto higienizante
AC PURE
Higienizante de circuitos de climatización y aires acondicionados.

Alta eficiencia

Se convierte en un producto esencial para todos los sistemas de tratamiento del aire, para evitar la proliferación de bacterias, hongos y microorganismos como principales causas de enfermedades e infecciones.


  • Evita los olores en equipos, conductos de aire acondicionado, campanas extractoras y filtros.

  • Especialmente adecuado para su uso en la industria alimentaria.

  • Electrodomésticos de refrigeración industriales y comerciales, invernaderos de almacenamiento de frutas y verduras, vehículos de refrigeración.

Se recomienda que la aplicación la lleve a cabo personal especializado.

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Punto intermitente mínimo

35 °C
Más Información

Base química

Isopropanol
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

De amarillento a ámbar
Más Información

Peso del contenido

750 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.95 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

Sí
Más Información

Valor de pH

5,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,95 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893764076

Ficha Técnica

671130719.pdf

Hoja de datos de seguridad

05234584.PDF
Scroll to top