Regulador

Ref.: 0984018025
Ver todas las versiones
REGULADOR PRESIÓN BOMB. DESECH.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGULADOR PRESIÓN BOMB. DESECH.
Regulador
Regulador con manómetro para gas de soldadura en bombona desechable
  • Regulador para bombonas desechables M10X1DX.
  • 2 manómetros, con uno podemos ver la presión a la que estamos trabajando y con el otro la presión que tiene la bombona.
  • Salida con conector rápido para mangueras de 4 mm.

Gas protector

ArgónArgón/CO2
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

4 mm
Más Información

Pantalla del manómetro

0-315 bares
Más Información

Diámetro

134 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

60 bar
Más Información

ISO

2503
Más Información

Normas

ISO 2503
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984018025

Ficha Técnica

674765203.pdf
Scroll to top