Aparejo epoxi 1K

Ref.: 0893400103
Ver todas las versiones
APAREJO 1K-EPOXI BLANCO MATE, 400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APAREJO 1K-EPOXI BLANCO MATE, 400ML
Aparejo epoxi 1K
Protección contra la corrosión con excelentes propiedades de relleno para superficies metálicas, con gran adherencia
  • Excelentes propiedades adhesivas en combinación con compuestos selladores de PU y polímero MS
  • Extremadamente duradera
  • Efecto aislante contra la humedad
  • Excelentes propiedades de lijado
  • Secado muy rápido y fácil de lijar
  • Repintable húmedo sobre húmedo con masilla
  • Compatible con masillas de poliéster bicomponente VAKU
  • Repintable con pinturas al disolvente y al agua, así como con acabados monocomponentes y bicomponentes

La superficie debe estar seca, y no contener grasa, polvo ni restos de óxido.



Aplique un tratamiento previo a la superficie:


  • Acero (limpiado y lijado)

  • Acero inoxidable (limpiado, lijado, grabado y arenado)

  • Acero galvanizado (galvanizado en caliente, galvanizado en línea y galvanizado, limpiado y lijado)

  • Aluminio, aluminio blando, aluminio anodizado (limpiado y lijado)

  • Latón (limpiado y lijado)

  • Diversos plásticos (por ejemplo, PVC duro, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC/PBT). Aplique un tratamiento previo con el promotor de adhesión plástica con ref. 5867000125

  • Materiales GFRP (limpiados y lijados)

  • Superficies de poliéster (limpiadas y lijadas)

  • Recubrimientos de inmersión catódica (limpiados y lijados)

  • Pinturas viejas o de fábrica (limpiadas y lijadas)


Producto no apto para superficies de plástico de PE, PP, mezclas de PP (por ejemplo, PP/EPDM)



  • Antes de su uso, agite bien el bote durante 2 minutos desde el momento en que escuche las bolitas mezcladoras

  • Aplique el aparejo epoxi 1K en capas cruzadas a una distancia de 15 a 20 cm

  • Espesor recomendado de la capa seca: 30 μm (aproximadamente 2 capas)

  • Espere el tiempo de evaporación medio de 3 minutos entre capas

  • El acabado óptimo se obtiene con una temperatura de 18 a 25 °C y una humedad relativa de 40 a 50 %

  • Después de utilizarlo, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.


Secado:


  • Grado de sequedad 1, polvo seco: 6 minutos

  • Grado de sequedad 3, tacto seco aproximadamente 15 minutos

  • Se puede lijar transcurridos aproximadamente 20 minutos

Reparaciones puntuales de pequeña envergadura, reparaciones en caso de accidente, reparaciones de la carrocería del vehículo, trabajos de pintura.


Temperatura de aplicación ideal aproximada entre 18 y 25 °C. Compruebe la compatibilidad y la adhesión antes de la aplicación. Si es necesario, aplique el promotor de adherencia plástica SR referencia 5867000125 a las superficies plásticas. Este producto no es apto para superficies de cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno (PS), polietileno (PE), polipropileno (PP) y mezclas de estos componentes (por ejemplo, PP/EPDM).

Base química

Resina de epoxi
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Se puede barnizar después

15 min
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

3 min
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Rendimiento mínimo (área)

0.8 m²
Más Información

Densidad

0.88 g/ml
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

18 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

0 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

5 min
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC

840 g/l
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 23°C
Más Información

No tiene adherencia después

10 min
Más Información

Condiciones de aplicación

a 23°C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Rendimiento máximo (área)

1.0 m²
Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a 20°C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Contenido del endurecedor

20 %
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

5 min
Más Información

Peso del contenido

466 g
Más Información

Concentración máxima de VOC

840 g/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

18 hasta 25 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,88 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

18 hasta 25 °C / a 23°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

3-5 min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893400103

Ficha Técnica

32406012.pdf

Hoja de datos de seguridad

05271620.PDF
Scroll to top