Almohadilla de sellado

Ref.: 5908280020
ADHESIVO SELLANTE SHARK DRY 20/8 100PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO SELLANTE SHARK DRY 20/8 100PZS
Almohadilla de sellado
para el sistema de fijación SHARK DRY probado
Las almohadillas de sellado permiten un sellado fiable en salas húmedas junto con el anclaje multiuso SHARK TWIST y los tornillos correspondientes
  • Fabricada con una membrana de celda cerrada de alta calidad con una capa adhesiva impermeable
  • Recomendada para su uso con fijaciones SHARK TWIST: además de los tornillos A2 para SHARK DRY, forman una fijación impermeable
  • Cumple los requisitos para el sellado de taladros conforme a DIN 18534
  • Se puede utilizar en interiores para las clases de carga W0-I (baja); W1-I (moderada); fuera de Alemania: W2-I (alta); W3-I (muy alta)
  • Probado de acuerdo con PG-AIV-F y EAD 030352-00-0503
  • Probado por Säurefliesner e.V.

  • 1. Realice el taladro

  • 2. Retire el polvo de perforación del taladro

  • 3. Asegúrese de que la superficie alrededor del taladro esté libre de polvo y grasa

  • 4. Coloque primero la almohadilla de sellado con el orificio central

  • 5. Introduzca el anclaje SHARK TWIST en el taladro

  • 6. Coloque la segunda almohadilla (sin orificio) centrada en el anclaje

  • 7. Utilice el dedo para presionar las almohadillas alrededor del reborde

  • 8. Enrosque el tornillo de acero inoxidable a través del elemento de fijación hasta que la cabeza del tornillo descanse sobre él

El tornillo A2 SHARK DRY para fijaciones es ideal para soluciones de sellado/fijación fiables en salas húmedas junto con el anclaje multiuso SHARK TWIST y los tornillos A2 correspondientes.

Material

Espuma de polietileno de celda cerrada
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Con desenrolladorCon película en un ladoRollo
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro interior del orificio (d hole)

8 mm
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

75 N
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Densidad

143 kg/m³
Más Información

Condición de fuerza adhesiva

after 24 hours
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de una hora
Más Información

Número de almohadillas

100 par
Más Información

Grosor del material del soporte

60 µm
Más Información

Color del material de base

Blanco
Más Información

Material del reverso

Lámina de PP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-30 hasta 70 °C / después de una hora
Más Información

Grosor del material portador-material portador

60 µm Lámina de PP
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5908280020

Ficha Técnica

32407867.pdf

Ficha Técnica

32407868.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top